Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1856602-BP Herst.-Nr.: 4352000 EAN/GTIN: 4006885435209 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wolfcraft 4352000 Kartuschenpistole 1 St.
Kartuschenpresse MG 200
Die MG 200 ist eine Standard-Kartuschenpresse mit praktischen Komfortfeatures, die auch bei längerer Anwendungsdauer ermüdungsarmes Arbeiten unterstützen. Sie eignet sich mit 130 kg Auspressdruck optimal für klassische Silikon- und Acrylarbeiten rund um Haus und Hobby. Durch den 2-Komponenten-Griff liegt die Presse angenehm in der Hand. Zusätzlich ist die MG 200 mit einer drehbaren Kartuschenhülse ausgestattet. Dadurch kann sie in der Anwendung flexibel in den günstigsten Arbeitswinkel eingedreht werden. Der automatische Tropfstopp verhindert das ungewollte Nachlaufen des Materials. So gelingen Fugenarbeiten sauber und präzise.
Ausstattung: Passend für alle 310 ml Kartuschen (Ø 50 x 225 mm) Für Silikon, Acryl Mit automatischer Tropf-Stopp-Funktion - verhindert das Nachlaufen des Materials Ergonomische Griffgestaltung für ermüdungsfreies Arbeiten Drehbare Griffhülse Leichter Kartuschenwechsel Robuste Ausführung aus glasfaserverstärktem Kunststoff
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 350 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 350 mm | Marke: | Wolfcraft | Produkt-Art: | Kartuschenpistole |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, hand-kartuschenpistole 310ml, hand kartuschenpistole, hand-kartuschenpistole wolfcraft, Wolfcraft, 4352000, Mischdüse, Mischer, Statikmischer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 8,98* | € 13,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 7,53* | € 13,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 10,68* | € 15,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 16,10* | € 22,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|