Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home Comfort 7733702200 Air 2000 Luftreiniger 37m² Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C586032
Hersteller:
     Bosch Home Comfort
Herst.-Nr.:
     7733702200
EAN/GTIN:
     4062321717988
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Einfach immer saubere Luft in Ihrem Zuhause mit dem kompakten Luftreiniger Air 2000 von Bosch.
Der Air 2000 kümmert sich um Ihre Luftqualität, damit Sie es nicht müssen. Bei kleiner Baugröße bietet er größte Leistung. So genießen Sie und Ihre Familie überall saubere Luft und vermeiden Gesundheitsrisiken.

Einfach saubere Luft: Der 3in1 Filter entfernt 99,95 % aller Verunreinigungen wie Pollen, Tierhaare, Staub, Viren und Gerüche aus der Luft.
Einfach flexibel: Kann durch seine kompakten Maße überall platziert werden (Tischvariante).
Einfach leistungsstark: Filtert die Luft in Räumen bis zu einer Größe von 37,5 m² und reinigt die Luft mit einer Leistung (CADR) von 180 m³/h.
Einfach komfortabel: Verfügt über einen Automatik-/Ruhemodus, smarte Sensoren und einen LED-Leuchtring zum Anzeigen der Luftqualität.
Features:
Für Räume bis zu 37,5 m²
Mit 3in1-Filter
Automatik-/Ruhemodus
LED-Leuchtring zum Anzeigen der Luftqualität
Lieferumfang:
Air 2000 (388 x 235 x 235) + 3-in-1 Air 2000 Filter (Vorfilter, HEPA-Staubfilter, Aktivkohlefilter) + Benutzerhandbuch + Quick Guide.
Weitere Informationen:
Höhe:
388 mm
Kabellänge:
1.85 m
Gewicht:
2.25 kg
Durchmesser:
235 mm
Betriebsspannung:
230 V
Besonderheiten:
LED-Display + Timer-Funktion
Geeignet für Räume bis max.:
37 m²
Reinigungs-Leistung (max.):
180 m³/h
Herstellerfarbe:
Weiß
Schalldruck:
49
Produkt-Art:
Luftreiniger
Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, luftreiniger, Bosch Home Comfort, Air 2000, Lufterfrischer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,34*
€ 202,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,93*
€ 199,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,25*
€ 197,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,03*
€ 191,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,50*
€ 180,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,42*
€ 158,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.