Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wissenergy P60 Mobile Ladestation Typ 2 Mode 2 16A 11kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C630132
Hersteller:
     Wissenergy
Herst.-Nr.:
     P60
EAN/GTIN:
     4064161260150
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation mobil
Elektroauto-Ladestation mobil
e-auto-ladestation mobil 11kw
e-auto-ladestation mobil
Die mobile Ladestation für Elektroautos
Die Energiewende hat Fahrt aufgenommen und zahlreiche Innovationen vereinfachen den Umgang mit neuen Techniken. So auch die Wissenergy Ladestation, die sowohl zu Hause als auch unterwegs das einfache Laden aller Elektrofahrzeuge mit Typ-2-Anschluss ermöglicht.
Typ-2-Buchse
Die in der Wissenergy Mobile E-Auto-Ladestation verwendete Typ-2-Buchse (IEC 62196-2) wurde 2013 von der Europäischen Kommission als Standard für die Ladung von Elektrofahrzeugen festgelegt. Daher können damit so gut wie alle neueren Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge in Europa geladen werden.
Wertige Verarbeitung
Der aus hochwertigem ABS-Kunststoff gefertigte und mit Gummi ummantelte Stecker liegt gut in der Hand und erfüllt höchste Sicherheitsansprüche. Die versilberte Kupferlegierung der Anschlüsse sorgt für ausgezeichneten Stromfluss.
CEE 16A Dreiphasenstecker
Ob in der Garage, im Hof, auf dem Parkplatz oder am Arbeitsplatz: Überall wo eine 16A Dreiphasensteckdose zur Verfügung steht, kann die Ladestation von Wissenergy angeschlossen werden.
Geschützt und sicher bei Transport und Einsatz
Die mobile Ladestation ist nach IP66 vor dem vollständigen Eindringen von Staub und Hochdruckwasserstrahlen aus allen Richtungen geschützt und damit sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar. Auch vor Vandalismus ist die Ladestation geschützt: IK10 gewährleistet Schutz vor Stößen mit 20 Joule. Das entspricht dem Aufprall einer 5 kg schweren Masse, die aus 400 mm Höhe fällt oder landläufig ausgedrückt: dem Schlag mit einem Baseballschläger. Des Weiteren ist im Lieferumfang ist eine praktische Aufbewahrungstasche enthalten.
Features:
Laden von Elektroautos an CEE-Steckdosen
Ausgangsleistung max. 11 kW (3 Phasen)
LED-Anzeigen an Ladegerät und Typ-2-Stecker für den Ladestatus
Lieferumfang:
1 Mobile Ladestation (CEE zu Typ2) + Anleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
65 mm
Länge:
261 mm
Farbe:
grau + schwarz
Breite:
107 mm
Kabellänge:
6.00 m
Nennspannung:
400 V/AC
Schutzart:
IP66
Gewicht:
3.2 kg
Kategorie:
Mobile Ladestation
Ladestecker:
Typ 2
Lademodus:
Mode 2
Anzahl Phasen:
3phasig
Ladestrom:
16 A
Ladeleistung:
11 kW
Herstellerfarbe:
Grau + Schwarz
Produkt-Art:
Mobile Ladestation
Weitere Suchbegriffe: Wissenergy, emobility, elektromobilität
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
210
Frei Haus
ab € 228,35*
€ 281,52*
Lager 615
Frei Haus
ab € 241,24*
€ 302,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,36*
€ 359,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,87*
€ 358,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 297,87*
€ 354,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,20*
€ 339,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,72*
€ 323,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,24*
€ 287,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.