Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Momentum X415 Aktenvernichter 15 Blatt Partikelschnitt 4 x 40mm P-4 23l Vernichtet auch H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C631151
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2104576EU
EAN/GTIN:
     5028252523486
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Kleinbüro Aktenvernichter
Kleinbüro Shredder
Mühelos alles schreddern, was anfällt! Der Rexel Momentum X415 Aktenvernichter schreddert bis zu 15 Seiten gleichzeitig. Mit einer außergewöhnlich langen Laufzeit von 2 Stunden ist er das ideale Gerät für kleine Büros. Anti-Papierstau-Technologie. Sicherheitsstufe P4. Partikelschnitt 4 x 40 mm. Arbeitet leise. Leichte Bedienung per Touch-Screen. Großer 23-Liter-Abfallbehälter (225 DIN-A4-Seiten).
Features:
15 Seiten
Sicherheitsstufe 4
Anti-Papierstau-Technologie
23 l Abfallbehälter
Weitere Informationen:
Tiefe:
279 mm
Höhe:
465 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
370 mm
Gewicht:
12.5
Auffangbehälter:
23 l
Schnitt-Typ:
Partikelschnitt
Schutzklasse:
Schutzklasse 2 (Hoher Bedarf für vertrauliche Daten)
Sicherheitsstufe:
4
Partikel-/Streifen-Größe:
4 x 40 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittbreite (max.):
223 mm
Blattanzahl (max.):
15 Blatt
Vernichtet auch:
Heftklammern + Büroklammern
Produkt-Art:
Aktenvernichter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 239,19*
€ 270,91*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,41*
€ 270,91*
2 Tage
4
€ 2,90*
ab € 238,36*
€ 270,92*
Lager 615
Frei Haus
ab € 245,93*
€ 279,94*
€ 4,50*
ab € 245,99*
€ 279,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,94*
€ 333,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,35*
€ 330,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,33*
€ 303,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,84*
€ 300,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,93*
€ 292,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
40060
ab € 30,34*
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 16,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.