Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Momentum S206 Aktenvernichter 6 Blatt Streifenschnitt 6mm P-2 9l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C631211
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2104568EU
EAN/GTIN:
     5028252523158
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Mühelos alles schreddern, was anfällt! Der Rexel Momentum S206 Aktenvernichter schreddert bis zu 6 Seiten gleichzeitig. Mit einer Laufzeit von 2 Minuten ist er das ideale Gerät für zuhause. Sicherheitsstufe P2, Streifenschnitt (6 mm Streifen). 9-Liter-Abfallbehälter (75 DIN-A4-Seiten)
Features:
6 Seiten
Sicherheitsstufe 2
Ideales Gerät für zuhause
9 l Abfallbehälter
Weitere Informationen:
Tiefe:
156 mm
Höhe:
288 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
319 mm
Gewicht:
2 kg
Auffangbehälter:
9 l
Schnitt-Typ:
Streifenschnitt
Schutzklasse:
Schutzklasse 1 (Normaler Bedarf ür interne Daten)
Sicherheitsstufe:
2
Partikel-/Streifen-Größe:
6 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittbreite (max.):
220 mm
Blattanzahl (max.):
6 Blatt
Produkt-Art:
Aktenvernichter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 37,31*
€ 50,09*
3 Tage
12
€ 2,90*
ab € 37,39*
€ 50,26*
€ 5,50*
ab € 36,09*
€ 50,42*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 37,52*
€ 50,42*
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 38,52*
€ 51,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 16,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.