Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga USB-Kabel USB-A Stecker, UC-E6 1.50m Schwarz AK-USB-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C832612
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-20
EAN/GTIN:
     5901720133915
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel usb 2.0 usb a schwarz
Akyga® AK-USB-20 ist ein 1,5 m langes Kabel. Das Produkt wird für die Datenübertragung zwischen Geräten im USB 2.0-Standard verwendet. Es ermöglicht den Anschluss von Geräten mit USB-A- und UC-E6-Anschlüssen - hauptsächlich für Nikon, Panasonic, Konica / Minolta, Olympus, Sony, Pentax, Epson und Sanyo.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Anschlüsse:
USB-A Stecker + UC-E6
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ausführung:
Anschlusskabel
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Akyga, usb host kabel, universal serial bus kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,95*
€ 3,14*
€ 6,90*
ab € 1,40*
€ 3,16*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 2,96*
€ 4,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.