Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PocketBook InkPad 4 eBook-Reader 19.8cm (7.8 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C872942
Hersteller:
     Pocketbook
Herst.-Nr.:
     PB743G-U-WW-B
EAN/GTIN:
     4029164134242
Suchbegriffe:
E-Book Reader
eBook Lesegerät
eBook Reader
eReader
Suchen Sie nach einem hochwertigen E-Book-Reader, der Ihnen ein erstklassiges Leseerlebnis bietet? Dann ist das PocketBook InkPad 4 die perfekte Wahl für Sie!
Mit seinem 19,8 cm (7,8 Zoll) E-Ink Carta 1200 Display, bietet das InkPad 4 eine unglaubliche Auflösung von 1872 x 1404 Pixeln und eine hohe Kontrastdarstellung, die das Lesen von Texten und das Betrachten von Bildern zu einem echten Vergnügen macht.
Das InkPad 4 verfügt auch über die SMARTlight-Technologie, die eine individuelle Anpassung der Farbtemperatur und Helligkeit ermöglicht, um die Belastung der Augen zu reduzieren und eine angenehme Leseerfahrung bei Tag und Nacht zu gewährleisten.
Mit einer Akkulaufzeit von bis zu einem Monat können Sie mit dem InkPad 4 stundenlang lesen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass der Akku leer wird. Und das Beste ist, dass das InkPad 4 wasserdicht nach IPX8 ist, so dass Sie sich keine Gedanken über versehentliches Eintauchen in Wasser machen müssen.
Das PocketBook InkPad 4 verfügt auch über eine Text-to-Speech-Funktion, mit der Sie sich Ihre Lieblingsbücher vorlesen lassen können, während Sie unterwegs sind. So können Sie die Bücher, die Sie lieben, auch dann genießen, wenn Sie nicht lesen können.
Insgesamt ist das PocketBook InkPad 4 der perfekte E-Book-Reader für alle, die ein herausragendes Leseerlebnis suchen.
Features:
Blendfreies 19,8 cm (7,8 Zoll) E-Ink Carta 1200 Display mit Touch-Funktion
Verbesserter Kratzschutz und Wasserschutz nach IPX8
SMARTlight zur Einstellung von Helligkeit und Farbtemperatur
Akkulaufzeit von bis zu 1 Monat
Text-to-Speech-Funktion
Integrierter Lautsprecher
Ergonomische Steuertasten zum Umblättern
Intelligentes Hüllensystem zur einfachen Anbringung von Schutzhüllen
Interner Speicher von 32 GB
Lieferumfang:
PocketBook InkPad 4 + USB-C-Kabel + Schnellstartanleitung + Dokumente
Weitere Informationen:
Höhe:
189 mm
Breite:
134 mm
Gewicht:
265 g
Display (Zoll):
7.8 Zoll
Technologie:
LiPo
Display-Eigenschaften:
Beleuchtetes Display + Kapazitiv
Display-Auflösung:
1404 x 1872 Pixel
Akku-Kapazität:
2000 mAh
Speicherkapazität:
32 GB
Bluetooth® Version:
4.0
Prozessor:
Dual Core (2 x 1 GHz)
Prozessor Taktfrequenz:
1 GHz
Schnittstellen:
WLAN + Bluetooth® + USB-C®
Display (cm):
19.8 cm
Mobiles Internet:
WiFi
Bedienung:
Touch
Prozessor-Kerne (Anzahl):
2 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
eBook-Reader
Arbeitsspeicherkapazität:
1 GB
Weitere Suchbegriffe: e-book reader, PocketBook, InkPad 4, eBook, ebook leser
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 213,76*
€ 242,45*
1 Tag
46
€ 2,90*
ab € 214,91*
€ 242,45*
1 Tag
5
€ 3,51*
ab € 230,24*
€ 259,98*
€ 3,50*
ab € 240,15*
€ 268,63*
Lager 615
Frei Haus
ab € 248,72*
€ 277,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,54*
€ 330,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,48*
€ 329,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,17*
€ 321,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,23*
€ 319,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,72*
€ 295,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.