| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C958072 Herst.-Nr.: 18156 EAN/GTIN: 7610972000064 |
| |
|
| | |
| Bei allen Flüssigkeits-Temperaturen verwendbar. Kunststoffspindel. Bruchfestes Gehäuse, für Kühlkreisläufe auf Basis Ethylenglykol (Ethandiol). Weitere Informationen: | | Höhe: | 3 cm | Länge: | 20 cm | Breite: | 3 cm | Geeignet für: | für Kühlkreisläufe auf Basis Ethylenglykol (Ethandiol). | Gewicht: | 4 g | Produkt-Art: | Frostschutz-Prüfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,21* | € 3,08* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,44* | € 3,41* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 2,52* | € 3,45* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,54* | € 3,54* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,44* | € 3,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|