Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein EXR 221 SAT Multischalter Unicable 2 Eingänge (Multischalter): 3 (2 SAT/1 terrestrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C96203
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20510059
EAN/GTIN:
     4021121505478
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
multischalter kathrein
diseqc-umschalter

Lieferumfang:
Kathrein EXR221 Einkabel-Multischalter 2 auf 1x2
Weitere Informationen:
Tiefe:
23 mm
Höhe:
117 mm
Breite:
35 mm
Teilnehmer:
2
Quad-LNB tauglich:
Ja
Eingänge (Multischalter):
3 (2 SAT/1 terrestrisch)
Besonderheiten:
Quad-LNB-tauglich + StandBy-Funktion
Produkt-Art:
SAT Multischalter Unicable 2
Weitere Suchbegriffe: Kathrein, EXR 221, Multiswitch
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 104,67*
€ 127,89*
€ 3,50*
ab € 103,79*
€ 127,90*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 108,47*
€ 133,50*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 110,00*
€ 134,97*
Lager 615
Frei Haus
ab € 116,58*
€ 143,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,31*
€ 170,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,42*
€ 168,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,33*
€ 156,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,11*
€ 151,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,58*
€ 138,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.