Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hifonics MER1v2 1-Kanal Endstufe 750W Passend für (Auto-Marke): Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D001732
Hersteller:
     Hifonics
Herst.-Nr.:
     MER1v2
EAN/GTIN:
     4251476408258
Suchbegriffe:
Auto Verstärker
Endstufe
endstufe
MERCURY PERFORMANCE COMPACT
Die Verstärker der MERCURY Serie nehmen dank der kompakten Bauweise und hohen Leistung seit Jahren einen besonderen Platz im HiFonics-Programm ein. Das Class D Mono-Kraftpaket MERCURY I ist mit 85% Wirkungsgrad nicht nur besonders effektiv, sondern leistet an 1 Ohm bis zu 750 W/RMS-Power. Die Ausstattung fällt mit jeweils stufenlos regelbarem Tiefpass-Filter, Bass-Boost, Phasenregler, Subsonic-Filter und kabelgebundener Basspegel-Fernbedienung ebenfalls sehr üppig aus.
Features:
Kompakte Abmessungen
Schwerer Alu-Kühlkörper mit optimaler Kühlung
Guss-Endteile mit versteckten Montagekanälen
Weitere Informationen:
Tiefe:
278 mm
Höhe:
46 mm
Breite:
205 mm
Impedanz:
4 Ω
Frequenzbereich:
40 - 150 Hz
Herstellerfarbe:
Silber
Leistung pro Kanal (RMS):
750 W
Leistung Gesamt (Musik):
750 W
Passend für Marke:
Universal
Passend für Modell:
Universal
Produkt-Art:
1-Kanal Endstufe
Weitere Suchbegriffe: Hifonics, Musikverstärker, auto endstufe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 208,16*
€ 247,58*
Lager 615
Frei Haus
ab € 153,78*
€ 247,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,58*
€ 294,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,18*
€ 290,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 184,34*
€ 219,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,29*
€ 210,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,25*
€ 206,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,78*
€ 183,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.