Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa UNIVERSAL 05412-00500-00 Dichtband Weiß (L x B) 10m x 9mm 2St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D024672
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05412-00500-00
EAN/GTIN:
     4063565204395
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Klebedichtung
Die tesamoll Universal Schaumstoffdichtung leistet einen wichtigen Beitrag zur Wärmedämmung im eigenen Zuhause. Die Wärmedämmung ist selbstklebend, weshalb das Anbringen völlig unkompliziert und mühelos erfolgen kann. Die Dichtung hält bis zu 2 Jahre und ist einfach zu reinigen.

tesa - mehr als ein Klebeband
tesa gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Klebebändern und Klebesystemlösungen und steht für innovative und qualitativ hochwertige Produkte. Seit über 125 Jahren entwickelt das deutsche Unternehmen Lösungen für vielfältige Anwendungen für Büro, Haus und Garten aber auch für die Automobil- und Elektronikindustrie. Privaten Haushalten bietet tesa mehrere hundert Lösungen im Umfeld innovatives Befestigen, Montieren, Verpacken, Renovieren, Reparieren, Isolieren oder beim Schutz vor Insekten, Staub und Zugluft.
Features:
Weiß
(L x B) 10 m x 9 mm
Selbstklebend
Lieferumfang:
2 x tesamoll Universal Schaumstoff
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Breite:
9 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Selbstklebend
Typ:
UNIVERSAL
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Dichtband
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 15,73*
€ 24,52*
1 Tag
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,79*
€ 24,53*
7 Tage
5
pro Packung
€ 6,99*
ab € 30,68*
€ 40,04*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 32,58*
€ 42,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,52*
€ 29,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,10*
€ 28,68
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 21,04*
€ 25,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,26*
€ 24,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,17*
€ 22,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,74*
€ 22,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,73*
€ 18,72
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 7,865* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.