Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEK PRO 25 SE EU 40-197 Automatikladegerät 12V 25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D085862
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     40-197
EAN/GTIN:
     7340103401971
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Eine hochentwickelte Technologie stellt sicher, dass jede Batterie genau gemäß ihrem individuellen Bedarf sicher und schnell geladen wird. Das spezielle Rekonditionierungsprogramm des PRO25SE für Blei-Säure-Batterien stellt entladene Batterien wieder her und überholt erschöpfte Batterien. Der Modus SUPPLY unterstützt die Batterie während Diagnosearbeiten und der Fehlerbeseitigung Das Gerät weist eine geringe Welligkeit von Spannung und Strom auf und ist deshalb für die empfindliche Fahrzeugelektronik sicher. Es arbeitet vollautomatisch, ist einfach zu bedienen und anzuschließen sowie funkengeschützt und verpolungssicher, um den Anwender und die Batterie vor Schaden zu schützen. Das Design des PRO25SE steht für einfache Handhabung in Werkstatt wie Salon. Es ist zwar leicht und portabel, doch mit seinem robusten und schlaggeschützten Gehäuse nimmt das Gerät es mit den härtesten Einsatzbedingungen auf. Das Gerät zeichnet sich durch seine starke Leistung und hochentwickelte Technologie aus. Es ist sicher und portabel sowie flexibel für alle 12-V-Fahrzeugbatterien einschließlich Lithium-Ionen-Batterien (LiFePO4) einsatzbar – die perfekte professionelle Lösung für das Laden von Batterien in der Werkstatt.
Features:
25 A Lade- und Stromversorgungsgerät
Lieferumfang:
Inkl. Wandhalterung + 6m Kabelbaum
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Länge:
330 mm
Breite:
140 mm
Kabellänge:
6 m
Schutzart:
IP44
Gewicht:
3.92 kg
Ladestrom bei 12V:
25 A
Akkuspannung:
12 V
Geeignet für:
Blei-Säure + Lithium + Blei-Calcium + Blei-Gel + Blei-Vlies
Besonderheiten:
Auffrischen, Regenerieren + Ladungserhaltung
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.:
500 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.:
40 Ah
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Automatikladegerät
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 284,37*
€ 328,76*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 278,98*
€ 328,77*
3 Tage
1
1
€ 7,90*
ab € 308,70*
€ 354,47*
1
Frei Haus
ab € 369,81*
€ 423,47*
12 Tage
12
2
Frei Haus
ab € 507,30*
€ 562,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,76*
€ 391,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,26*
€ 389,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 326,58*
€ 388,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,41*
€ 365,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,06*
€ 357,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,37*
€ 338,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ctek
40-060
ab € 30,7176*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.