Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother DCP-J1800DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl Farbe A4 Drucker, Scanner, Kopierer ADF,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D108322
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DCPJ1800DWRE1
EAN/GTIN:
     4977766823296
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Das DCP-J1800DW ist ein kompaktes Gerät, das sich perfekt für den Heimgebrauch eignet. Drucken Sie in lebendigen Farben von überall zu Hause aus, über WLAN - bequem vom PC, Smartphone oder Tablet. Drucken Sie Ihre persönlichen Einladungen oder Flyer im Format DIN A5, dank der integrierten Schneidefunktion.
Features:
Integrierte automatische Schneideeinheit: Schneidet ein DIN A4 Blatt in zwei Hälften (2 x DIN A5)
Bis zu 17 Seiten/Min. in S/W und 16,5 Seiten/Min. in Farbe
Automatischer Duplexdruck bis zu DIN A4
Bis zu 6.000 x 1.200 dpi Druckauflösung
Geschlossene 150 Blatt Papierkassette, Einzelblatteinzug
20 Blatt automatischer Vorlageneinzug (ADF)
6,8 cm Touchscreen-Farbdisplay
USB 2.0, LAN, WLAN
Drucken vom Smartphone und Tablet
Lieferumfang:
4 Starterpatronen Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb für je ca. 200 Seiten + Netzkabel + Installationsanleitung
Hinweise:
Ein Datenkabel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Eine CD-ROM ist nicht im Lieferumfang enthalten. Aktuellste Treiber, Software sowie Handbücher als kostenloser Download unter support.brother.com
Weitere Informationen:
Höhe:
172 mm
Farbe:
weiß
Breite:
400 mm
Duplexeinheit:
Ja
Netzwerk:
Ja
Funktionsumfang:
Drucker, Scanner, Kopierer
Druckgeschwindigkeit Farbe:
16.5 S./min
Gewicht:
8.3 kg
Drucktechnik:
Tintenstrahl
Display:
6,9 cm Touchscreen-Farbdisplay
Geeignet für:
Text-/Dokumentdruck (Farbe) + Text-/Dokumentdruck (Schwarzweiß)
Papierkapazität:
150
Anzahl Papierzuführungen:
1
Ausführung:
Farbe
Besonderheiten:
WLAN-fähig + Vorlageneinzug + Druck-/Scan-Funktion für mobile Geräte + Farb-Display + Touc
Druckgeschwindigkeit Schwarz:
17 S./min
Herstellerfarbe:
Weiß
Papierformat (max.):
A4
Druck-Auflösung:
1200 x 6000 dpi
Kapazität (Vorlageneinzug):
20 Blatt
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
pro Stück
€ 2,90*
ab € 182,99*
€ 202,60*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 181,74*
€ 202,61*
2 Tage
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 186,85*
€ 206,10*
1 Tag
57
pro Stück
Frei Haus
ab € 185,60*
€ 206,39*
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 214,58*
€ 233,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,27*
€ 277,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,46*
€ 275,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,65*
€ 270,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,47*
€ 269,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,58*
€ 255,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.