Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-D275072 Herst.-Nr.: 7253 EAN/GTIN: 5711724072536 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der ultimative Bildschirmschutz für Smartphones und Tablets. PanzerGlass ist ein dünner und splitterfester Displayschutz. Er wurde speziell entwickelt um Smartphones und Tablets vor täglichen Gebrauchsspuren zu schützen. Da das Schutzglas aus mehreren Schichten besteht, hat es eine 9x höhere Widerstandsfähigkeit als gewöhnliches Glas. Dieses Glas ist mit einem antibakteriellen Wirkstoff beschichtet, um es gegen Bakterien- und Pilzsporen resistent zu machen. Features: Vollflächiger Displayschutz Optimaler Schutz vor Kratzern, Schmutz und Stößen Schutzhüllenfreundlich 3D-Touch fähig Farbiger Rahmen Olephobe Oberfläche Antibakteriell, Anti-Fingerprint Leichte bläschenfreie Installation Passend für Samsung Galaxy A52 Lieferumfang: PanzerGlass E2E Samsung Galaxy A52 CF Antibakteriell + Feuchttuch + Mikrofasertuch + Staubentferner Sticker. Hinweise: Das abgebildete Smartphone ist nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | transparent | Besonderheiten: | Anti-Fingerprint + antibakteriell | Material (Details): | Glas | Passend für: | 16,5 cm (6,5") | Herstellerfarbe: | Transparent | Passend für Marke: | Samsung | Produkt-Art: | Displayschutzglas | Passend für Produkt: | Smartphone |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Schutzglas, panzerglass displayfolie, displayfolie, displayfolie panzerglas, PanzerGlass, Edge2Edge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 10,23* | € 18,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 12,74* | € 18,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 13,29* | € 19,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 14,25* | € 20,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 20,40* | € 28,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|