Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass Bildschirmschutz für Handy case friendly Glas Rahmenfarbe schwarz Samsung Galaxy A52 5G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PanzerGlass Bildschirmschutz für Handy case friendly Glas Rahmenfarbe schwarz Samsung Galaxy A52 5G
PanzerGlass Bildschirmschutz für Handy case friendly Glas Rahmenfarbe schwarz Samsung Galaxy A52 5G
Artikel-Nr.:
     7405B-999327599
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     7253
EAN/GTIN:
     5711724072536
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

PanzerGlass Bildschirmschutz für Handy case friendly Glas Rahmenfarbe schwarz Samsung Galaxy A52 5G

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: PanzerGlass - Bildschirmschutz für Handy - Case-kompatibel Produkttyp: Bildschirmschutz - Glas Bestimmt für: Handy Schutz: Kratzfest, unempfindlich gegen Fingerabdrücke, antibakteriell, schlagfest Beschichtung: Oleophob Produktmaterial: Temperglas Rahmenfarbe: Schwarz Farbe: Schwarz Entwickelt für: Samsung Galaxy A52, A52 5G

PanzerGlass Bildschirmschutz für Handy case friendly Glas Rahmenfarbe schwarz Samsung Galaxy A52 5G

Produktbeschreibung:

Der PanzerGlass–Displayschutz für Samsung Galaxy
A52 und Samsung Galaxy A52 5G ist Case–Friendly
und passt somit zu fast jedem Back–Cover.
Zudem schützt er nahezu die gesamte Oberfläche
des Bildschirms.
Er entspricht dem höchsten Standard an Dispayschutz
und bietet gleichzeitig eine 100–prozentige Berührungsempfindlichkeit.
Zur Sicherstellung des Touch–Funktion und Haptik
des Originaldisplays ist PanzerGlass mit einer
oleophoben Schicht versehen,
die nicht nur antibakteriell ist, sondern auch
Fingerabdrücke verhindert sowie Staub,
Schmutz und Feuchtigkeit absorbiert.

Technische Details:

Merkmale
Displayschutzart
Anti–Glare Bildschirmschutz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy A52/ A52 5G
Schutzfunktion
Scratch resistant, Anti–bacterial
Dauerhafter Bildschirmschutz
Ja
Installationstyp
Vollständig klebend
Lieferumfang
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Reinigungstuch
Ja
Verpackungsart
Karton mit Aufhänger
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Nicht–Reflektierend
Ja
Anti–Fingerprint Oberfläche
Ja
Markenspezifische Technologien
Super+
Fettabweisende Beschichtung
Ja

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,23*
€ 18,07*
2 Tage
48
€ 2,90*
ab € 12,74*
€ 18,08*
2 Tage
31
Frei Haus
ab € 13,29*
€ 19,43*
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 14,25*
€ 20,16*
Lager 7405
74
€ 1,00*
ab € 20,40*
€ 28,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.