Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 10049 Verbandtasche Pkw, Bus, Freizeit, Landwirtschaft, Lkw, Motorrad, Baumaschi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D297152
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     10049
EAN/GTIN:
     4007928100498
Suchbegriffe:
KFZ-Verbandkasten
KFZ-Verbandskasten
KFZ-Verbandtasche
Erste-Hilfe-Tasche
Die kleine, handliche KFZ-Verbandtasche gemäß DIN13164 aus wasserabweisendem Nylon mit Reißverschluss.
Das deutsche Institut DIN hat Gesichtsmasken neu in die Verbandkasten-Norm DIN 13164 aufgenommen. Es handelt sich dabei um zwei medizinische Gesichtsmasken. Unsere Verbdandskasten und Verbandstaschen entsprechen vollumfänglich der aktuell gültigen Norm und beinhalten die Maximalausprägung bei der Ausstattung.
Features:
Inkl. 2 x Mund-und Nasenschutz nach EN 14683:2019
Weitere Informationen:
Höhe:
14 cm
Länge:
24 cm
Breite:
7 cm
Gewicht:
0.402 g
Anwendungsempfehlung:
Pkw + Bus + Freizeit + Landwirtschaft + Lkw + Motorrad + Baumaschinen + Quad + SUV + Van +
DIN-Norm:
DIN 13164 02-2022
Produkt-Art:
Verbandtasche
Zulassungen, Normen:
DIN 13164 02-2022
Weitere Suchbegriffe: Verbandtasche, kfz-verbandkasten din 13164, kfz-verbandkasten, HP Autozubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,26*
€ 9,04*
9 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5,80*
€ 9,06*
2 Tage
187
Frei Haus
ab € 6,84*
€ 10,59*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP Autozubehör
10047
ab € 13,68*
Ähnlich
APA
21090
ab € 5,53*
Ähnlich
HP Autozubehör
10040
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.