Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D341362 Herst.-Nr.: PA0279 EAN/GTIN: 4052792067446 |
| |
|
| | |
| Durch die eingebaute Galliumnitrid-Technologie (GaN), wird die Leistung und Ladegeschwindigkeit mit hoher Effizienz auf ein ganz neues Niveau gehoben. Das Besondere daran ist vor allem die kompakte Größe aber gleichzeitig äußerst leistungsstarke Bauweise. So macht der USB-Steckdosenadapter von LogiLink das Aufladen Ihrer USB-C®-Geräte zum Kinderspiel. Außerdem unterstützt der PA0279 das PPS-Laden (Programmable Power Supply) und passt die Ausgangsleistung in Echtzeit an den Ladestatus des Geräts an, um es mit maximaler Leistung zu versorgen.
Eine einwandfreie Nutzung der PD-Funktion kann nur in Verbindung mit zertifizierten USB Kabeln mit E-Mark Chipsatz garantiert werden. Features: Ausgestattet mit der GaN-Technologie, Leistung und Ladegeschwindigkeiten sind äußerst effektiv Anschluss: 1x USB-C®-Port Lieferumfang: USB-Steckdosenadapter + Anleitung. Weitere Informationen: | | Leistung: | 30 W | Höhe: | 35 mm | Länge: | 37 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 74.2 mm | Einsatzort: | Innenbereich + Steckdose | Gewicht: | 57 g | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Typ: | PA0279 | Ausgänge: | USB-C® Buchse (Power Delivery) | Eingänge: | USB-C® Buchse (Power Delivery) | Ausgangsspannung: | 5 + 9 + 12 + 15 + 20 + PPS: 3.3 V - 11 V | Herstellerfarbe: | Weiß | Netzgeräte-Besonderheiten: | USB Power Delivery (USB-PD) | Ausgangsstrom (max.): | 3 A | Eingangsspannung: | 230 V | Produkt-Art: | USB-Ladegerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, tablet netzteil, LogiLink, 5V-netzteil, usb-versorgung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 10,44* | € 14,69* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 11,28* | € 15,53* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 11,29* | € 15,91* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 10,60* | € 15,91* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 16,59* | € 23,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|