| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D391982 Herst.-Nr.: UA0394 EAN/GTIN: 4052792067798 |
| |
|
| | |
| Der Hub unterstützt den modernen USB 3.2 Gen2-Standard und ermöglicht Ihnen so den Anschluss von bis zu 2 USB-Geräten, 1x Micro-SD-Karte und 1x SD-Karte. Natürlich können Sie auch Geräte älterer USB-Generationen anschließen und nutzen. Dieser praktische und edel aussehende Hub im Aluminium-Design ist auf jedem Schreibtisch ein wahrer Hingucker. Einfacher Anschluss per Plug & Play. USB 3.2-Übertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s. Features: Erweitert 2x USB-A-Ports und 2x Kartenleser an Computer oder Laptop Kompatibel zu USB 3.2 Gen2 mit einer Übertragungsrate von bis zu 10 Gbit/s Integrierter Kartenleser für microSD- und SD-Karten Unterstützt Hot Swap Plug-and-Play – keine Treiberinstallation erforderlich Unterstützt Windows, Mac OS, Linux, Android und Chrome OS Mit Schutzkappe LED-Licht: Blau Eingang: USB-A (Stecker) Strom über USB Überstrom- und Überspannungsschutz Gehäuse Material: Aluminium Weitere Informationen: | | Tiefe: | 91 mm | Höhe: | 12 mm | Breite: | 20 mm | Gewicht: | 21 g | Anzahl Ausgänge: | 4 x | Stromversorgung: | über USB | Übertragungsrate: | 10 GBit/s | Herstellerfarbe: | Spacegrau | Schnittstellen (Ausgang): | USB 3.2 Gen 2 + SDXC + microSDXC | Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: | mit Aluminiumgehäuse + mit eingebautem SD-Kartenleser + mit Status-LEDs | Produkt-Art: | USB 3.2 Gen 2-Hub |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,30* | € 10,46* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,33* | € 10,50* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 7,55* | € 10,80* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,58* | € 12,55* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 8,25* | € 12,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|