Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D44180 Herst.-Nr.: 7363 EAN/GTIN: 4004675073631 |
| |
|
| | |
| Großraummine International, ISO 12757-2 G2. Schreibt nahezu endlos, sauber und dokumentenecht (ca. 10.000 m). Die verschleißfeste Edelstahlspitze garantiert,dass der große Pasteninhalt vollständig und schmierfrei genutzt werden kann. Features: Schreibt nahezu endlos, sauber und dokumentenecht Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | SCHNEIDER® Kugelschreiber und Gelschreiber mit universeller Passform „Plug & Play“ + sowie | Produkttypenbezeichnung: | Express 735 | Werbliche Produkttypenbezeichnung: | Großraummine Express 735 | Schreibfarbe: | Blau | Strichstärke: | 0.5 mm | dokumentenecht: | Ja | Material der Spitze: | Edelstahl | Typbezeichnung der Mine: | G2 Großraummine | Typbezeichnung der Strichstärke: | M | Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO): | ISO 12757-2 G2 | Produkt-Art: | Großraummine Kugelschreiber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 1,20* | € 1,79* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,16* | € 2,05* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 2,90* | ab € 1,382* | € 2,062* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,18* | € 2,07* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,25* | € 2,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|