Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-510100 Herst.-Nr.: 7363 EAN/GTIN: 4004675073631 |
| |
|
| | |
| Schneider Kugelschreibermine Express 735 10 Stück. Ausführung: G2-Großraum. Farbe: Blau. Fertigkeiten: Wasserdicht Verschleißfest Edelstahlspitze Dokumentensichere Tinte. Grundfarbe: Blau. Klammer: Nein. Kompatibel: Schneider Sharky Kugelschreiber . Marke: Schneider. Nachfüllbar: Ja. Schreibfarbe: Blau. Spitze: Kugelschreiber. Spitzenbreite: Mittel. Strichstärke: 0,5 mm. Wasserbeständig: Ja. Wasserdicht: Ja. Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiberminen, Kuli-Mine, Kulimine, kugelschreiberminen express 735 blau, kugelschreiber mine, kugelschreiber-minen express 735, MINEN, KULIMINE, KULI-MINE, 1225000, MINE, 2199, ERSATZMINE, KUGELSCHREIBERMINE, ERSATZMINEN, 1223776, 13006336, SCHNEIDER, SCHNEIDER 735, SCHNEIDER EXPRESS |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 1,20* | € 1,79* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,16* | € 2,05* | | | | Lager 94QG7 | | | | 10 | | € 2,90* | ab € 1,382* | € 2,062* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,18* | € 2,07* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,25* | € 2,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|