Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 33232 Zollstock 2m Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D46042
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     33232
EAN/GTIN:
     4010995332327
Suchbegriffe:
Kunststoff-Lineal
Kunststofflineal
Plastiklineal
Doppelmeter
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Gewicht:
135 g
Max. Messbereich:
2 m
Material (Details):
Fiberglas verstärktes Polyamid ist ritz-, kratz- und besonders biegefest, chemikalienresis
Material:
Kunststoff
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Zollstock
Weitere Suchbegriffe: Gliedermaßstab, Gliedermeter, Klappmeter, Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab kunststoff, gliedermaßstab, 04010995332327, Wiha, 493-409
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 7,69*
€ 11,47*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,70*
€ 11,50*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,27*
€ 11,76*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 8,40*
€ 11,89*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,50*
€ 11,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.