Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Laminierfolie DIN A4 75 micron glänzend 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D46711
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     3740400
EAN/GTIN:
     4016138045277
Suchbegriffe:
Kalt-Laminator
Kalt-Laminiergerät
Kalt-Laminiermaschine
Kaltlaminator
Schützen und veredeln von regelmäßig verwendeten Dokumenten oder Aushängen. Hochglanzoberfläche, hohe Farbbrillanz und abgerundete Ecken gewährleisten ein professionelles Erscheinungsbild. Ideal für Poster, Schilder, Schaubilder und Landkarten.
Features:
Extrem reissfest und stabil
Hochwertige Taschenkonstruktion
Abgerundete Sicherheitsecken
Für Heiß- und Kaltlaminatoren
Weitere Informationen:
Länge:
303 mm
Breite:
216 mm
Laminierart:
nur heiß
Format:
DIN A4
Folienoberfläche:
glänzend
Folienstärke (Gesamt):
75 micron
Produkt-Art:
Laminierfolie
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
32
pro Packung
€ 2,90*
ab € 9,24*
€ 13,00*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,18*
€ 13,04*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 8,59*
€ 13,07*
10 Tage
3
pro Packung
€ 5,87*
ab € 9,25*
€ 13,07*
2 Tage
215
pro Packung
€ 5,95*
ab € 9,30*
€ 13,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,04*
€ 15,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,70*
€ 15,11
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,69*
€ 15,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,10*
€ 14,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,85*
€ 14,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,68*
€ 13,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,18*
€ 10,92
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0918* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tarifold
434109
ab € 54,64*
Zubehör
GBC
3740300
ab € 1,93*
Zubehör
GBC
3740430
ab € 4,94*
Zubehör
GBC
3740426
ab € 2,83*
Zubehör
GBC
3740433
ab € 4,24*
Zubehör
GBC
3740301
ab € 2,93*
Zubehör
GBC
3740432
ab € 6,79*
Zubehör
GBC
3740450
ab € 47,27*
Zubehör
GBC
3740491
ab € 29,40*
Zubehör
GBC
3740451
ab € 5,90*
Zubehör
Kroschke
75-39640-08
ab € 45,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.