Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Büroklammer 121125 32mm 1000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D48189
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     121125
EAN/GTIN:
     4005546102078
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
1000 BRIEFKLAMMERN, Größe: 32 MM, VERZINKT, 1000ER-PACK
Weitere Informationen:
Länge:
32 mm
Ausführung der Form:
spitz
Material:
Metall (verzinkt)
Produkt-Art:
Büroklammer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,77*
€ 2,57*
1 Tag
1806
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,67*
€ 3,10*
1 Tag
184
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,68*
€ 3,12*
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,009*
€ 3,336*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,88*
€ 3,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Boxen (ab € 0,00188* pro Box)
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1709051060
ab € 5,45*
Zubehör
Durable
1709051540
ab € 5,57*
Zubehör
Durable
1709051400
ab € 5,51*
Zubehör
Durable
772301
ab € 2,29*
Zubehör
Durable
771323
ab € 6,88*
Zubehör
Durable
771301
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.