Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Klammernspender
>
Artikel
DURABLE BRIEFKLAMMERNSPENDER TREND, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-1709051060
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
1709051060
EAN/GTIN:
7318089051060
Suchbegriffe:
Aktenklammernspender
Briefklammernspender
Büroklammernspender
Klammernspender
Briefklammernspender mit Magnetrand gefüllt mit Briefklammern. • Briefklammernspender mit Magnetrand zur leichten Entnahme der Briefklammern • Inkl. 100 Briefklammern verzinkt in der Größe 26 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1709051
Außenmaße (Höhe):
75 mm
Farbe:
Schwarz
Füllmenge:
100 Briefklammern
Serie:
TREND
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Außenmaße (Länge):
26 mm
... >
Schreibtisch-Organisation
>
Schreibtisch-Accessoires
>
Briefklammernspender
Weitere Suchbegriffe:
briefklammernspender schwarz
,
briefklammernspender
,
durable briefklammernspender
,
paper clip box
,
briefklammerspender
,
klammerspender
,
büroklammerspender
,
briefklammern
,
spender für briefklammern
,
spender für büroklammern
,
magnetspender
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,46*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DURABLE BRIEFKLAMMERN, 26 mm, verkupfert
Durable
120424
ab € 0,25*
Zubehör
DURABLE BRIEFKLAMMERN, 26 mm, verkupfert
Durable
120524
ab € 1,52*
Zubehör
DURABLE BRIEFKLAMMERN, 26 mm, verzinkt
Durable
120625
ab € 0,27*
Zubehör
DURABLE BRIEFKLAMMERN, 26 mm, verzinkt
Durable
120725
ab € 1,50*
Zubehör
DURABLE BRIEFKLAMMERN, 32 mm, verkupfert
Durable
120824
ab € 0,36*
Zubehör
DURABLE BRIEFKLAMMERN, 32 mm, verkupfert
Durable
120924
ab € 1,75*
Zubehör
DURABLE BRIEFKLAMMERN, 32 mm, verzinkt
Durable
121025
ab € 0,36*
Zubehör
DURABLE BRIEFKLAMMERN, 32 mm, verzinkt
Durable
121125
ab € 1,67*
Zubehör
DURABLE BRIEFKLAMMERN, 50 mm, verkupfert
Durable
122524
ab € 0,72*
Zubehör
DURABLE BRIEFKLAMMERN, 50 mm, verzinkt
Durable
122425
ab € 0,70*
Zubehör
DURABLE BRIEFKLAMMERN, FARBIG LACKIERT, 26 mm, farbig sortiert
Durable
124100
ab € 1,94*
Zubehör
DURABLE BRIEFKLAMMERN, KUNSTSTOFFUMMANTELT, 26 mm, farbig sortiert
Durable
125300
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen