Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS Batium 7.12 024496 Automatikladegerät 6 V, 12V 7A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D615312
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     024496
EAN/GTIN:
     3154020024496
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Das Mikroprozessor gesteuerte Batium Ladegerät ermöglicht Ihnen maximale Effizienz und Sicherheit. Das Gerät liefert eine 100%ige Ladung mit einer Zeitersparniss von 50% zu herkömmlichen Ladegeräten. Schutz vor Überlastung sowie ein Verpolungsschutz der Anschlussklemmen durch eine 15A Schmelzsicherung im vorderen Bereich des Gerätes. Integriertes Kabelfach für die Ladekabel mit vollisolierten Klemmen zur Vermeidung von Funkenbildung.

Automatische Ladung
Überwachungsfreier Ladevorgang. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, liefert Batium eine konstante Spannung, sodass es ohne Risiko an der Fahrzeugbatterie angeschlossen bleiben kann.

Sehr schnelle Ladung
50% Zeitersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Ladegeräten. Dank des in der Boost Phase konstant gelieferten Ladestroms, gewährleistet Batium eine sehr schnelle Ladung.

100%tige Ladung
Batium ermöglicht eine vollständige Ladung aller Bleibatterietypen: Gel, AGM, VRLA, Liquide (Kurve IwUoU).

Zum Vergleich
Ein automatisches Standladegerät (Kurve W2 oder U) lädt die Batterie oft nur zu 90%.

Intelligente Ladung
Das Mikroprozessor gesteuerte Batium analysiert ununterbrochen den Batteriezustand und reguliert die Ladeintensität je nach Bedarf.

Tiefentladung
Batium kann tiefentladene jedoch nicht sulfatierte Batterien ab 2V wiederaufladen. Zum Vergleich: Ein Großteil der Standardladegeräte könnte eine solche Batterie nicht wiederaufladen.

Schutz der Fahrzeugelektronik
Die Autobatterie muss für den Ladevorgang nicht abgeklemmt werden. Die Geräteklemmen sind spannungsfrei, wenn sie nicht an der Autobatterie angeschlossen sind.
Lieferumfang:
Batium 7.12 + Ladeklemmen + Anleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
240 mm
Höhe:
130 mm
Breite:
340 mm
Gewicht:
4.8 kg
Ladestrom bei 12V:
7 A
Akkuspannung:
6 V + 12 V
Geeignet für:
AGM + Blei-Calcium + Blei-Gel + Blei-Säure + Blei-Vlies
Besonderheiten:
Ladungserhaltung
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.:
130 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.:
15 Ah
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Automatikladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, autoladegerät, GYS, Batium 712, Akku-Ladegeräte, Akku Ladegeräte
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 92,91*
€ 112,38*
1 Tag
11
€ 5,45*
ab € 95,73*
€ 112,40*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 92,95*
€ 112,85*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 96,56*
€ 112,89*
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 97,35*
€ 114,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,38*
€ 133,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,88*
€ 130,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,80*
€ 129,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,49*
€ 124,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,79*
€ 119,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.