Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterieladegerät BATIUM 7-12 6/12 V effektiv:11/arithmetisch:3-7 A GYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-194521
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     024496
EAN/GTIN:
     3154020024496
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
automatisches Batterieladegerät für die Profi-Werkstatt · inkl. Erhaltungsladung · 2 Ladestufen · Mikroprozessor gesteuert · für die überwachungsfreie Ladung wartungsfreier Gel- / AGM- / Säure- / VRLA- und Blei-Kalzium-Starterbatterien mit 6 und 12 V · Schutz der Fahrzeugelektronik · automatisches Laden von Batterien ab 2V Restspannung · Verpolungs- und Überspannungsschutz · vollisolierte Ladezangen Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 340mm · Länge: 210mm · prüfpflichtig: ja · Höhe: 130mm
Weitere Informationen:
Ladespannung:
6 / 12 V
Ladestrom:
effektiv: 11 / arithmetisch: 3-7 A
Leistung:
max. 105 W
Kapazität:
15-130 Ah
Netzspannung:
230 V
Gewicht:
4,8 kg
Steckertyp:
F
Marke:
GYS
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, kfz ladegerät 6v, autoladegerät, kfz ladegerät gys, Batterieladegerät, Batterieladegeräte, Ladegerät, Ladegeräte, Ladestationen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 92,52*
€ 113,33*
2 Tage
2
€ 5,45*
ab € 95,91*
€ 113,34*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 93,38*
€ 113,81*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 96,66*
€ 113,84*
Lager 4757
10
Frei Haus
ab € 97,02*
€ 115,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,01*
€ 136,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,22*
€ 134,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,01*
€ 130,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,02*
€ 115,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.