Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-BKP-80 8 Port Netzwerk-Patchbox Unbestückt 1 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D621871
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3566920
EAN/GTIN:
     4053199581023
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
patchpanel 8 port
Die renkforce Patchbox ist aus robustem Stahl gefertigt. Die Kabelinstallation erfolgt über die LSA-Leisten. Installierte Kabel können mit den im Lieferumfang beiliegenden Kabelbindern zugentlastet werden.

Zur variablen Snap-In Montage von Keystone Modulen
Die modulare Patchbox für den Einbau von Keystone Modulen ist eine praktische Alternative zu einem herkömmlichen Patchpanel: Die Keystone Module können bequem außerhalb des Netzwerkschranks auf die Netzwerkkabel montiert und anschließend in das im Schrank installierte Leerblech je nach gewünschter Reihenfolge eingerastet werden. Auch eine nachträgliche Änderung der Sortierung ist so leicht realisierbar.

Die Alternative zu einem Patchpanel
Im Gegensatz zu einem Patchpanel braucht eine Patchbox nicht in einen Netzwerkschrank eingebaut werden. Somit ist eine Patchbox die ideale Lösung, wenn sich eine Anschaffung eines Netzwerkschrankes nicht lohnt.

Zur direkten Montage an die Wand
Die Patchbox kann mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln an der Wand platziert werden. Perfekt für kleine Verkabelungen im Heimnetzwerk.
Features:
Modulträger mit 8 Keystone Ports
Zur Snap-in Montage außerhalb des Netzwerkschranks
Zur direkten Montage an die Wand
Kostengünstige Alternative zu einem Patchpanel
Mit integriertem Kabelmanagement
Lieferumfang:
Patchbox + 2x Dübel + 2x Schraube + 8x Kabelbinder + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
44.45 mm
Länge:
161 mm
Breite:
114 mm
Spezifikation:
Unbestückt
Anschlusstechnik:
Keystone Modul
Ausführung:
Unbestückt
Höheneinheiten:
1 HE
Anzahl Ports:
8 Port
Produkt-Art:
Netzwerk-Patchbox
Weitere Suchbegriffe: modulare patchpanel, patchpanel 1he, Renkforce, RF-BKP-80
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,47*
€ 10,71*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 7,48*
€ 10,72*
7 Tage
19
€ 6,99*
ab € 16,12*
€ 22,59*
€ 3,50*
ab € 33,05*
€ 44,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.