| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-D732082 Herst.-Nr.: 175 EAN/GTIN: 8594012221482 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der kleinste und sehr leise Kopf für Heizkörper mit neuem Design und einem übersichtlichen HINTERGRUNDBELEUCHTETEN Display und einer Metallmutter. Ermöglicht die Einstellung von einem Wochenprogramm (6 Zeitperioden und 6 Temperaturwerte für jeden Tag). Nutzung der stufenlosen Regelung und weiteren Funktionen, die zur höheren Energieeinsparung beitragen. Features: Tagesprogramme (6 Temperaturänderungen pro Tag) Großes, übersichtliches Display mit Hintergrundbeleuchtung Funktion BOOST Lieferumfang: Heizkörperthermostat + 2 x Batterien + Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Tiefe: | 78.3 mm | Höhe: | 49.2 mm | Breite: | 83.2 mm | Frostschutzfunktion: | Ja | Betriebsart: | elektronisch | Schaltzyklus: | Tagesprogramm | Temperatureinstellung: | 3 bis 40 °C | Temperatureinstellung, Oberer Wert: | 40 °C | Temperatureinstellung, Unterer Wert: | 3 °C | Anzahl Schaltprogramme pro Tag: | 6 | Anschluss: | M30 x 1.5 | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Heizkörperthermostat |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Energiespar Heizkörperthermostat, Heizkörperregler, Heizkörperthermostat, Heizungsthermostat, Thermostatkopf, heizkörperthermostat m30 x 1,5, heizkörperregler, Elektrobock, HD13-Profi, Heizkörperthermostate, Heizthermostat |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 29,03* | € 38,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 29,19* | € 38,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,45* | ab € 37,35* | € 48,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 68,38* | € 87,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 74,84* | € 95,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|