Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 7PM05 Rotationspoliermaschine 230V 1500W 600 - 3000 U/min 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D915901
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7PM05
EAN/GTIN:
     4260174669311
Suchbegriffe:
04260174669311
Kunzer
Poliermaschine
Universelle Poliermaschine für professionelle und semi-professionelle Anwender. Ideal zum Polieren von lackierten Flächen bei Fahrzeugen, Booten und Bauteilen. Kraftvoller 1500 Watt Motor. Moderne Elektronik für konstante Drehzahl bei Last.
Features:
12-stufige Drehzahleinstellung
600 - 3000 U/min
Konstant-Drehzahl-Funktion
Getriebeabdeckung als Griff und Schlagschutz
Leichter Stütztellerwechsel
Weitere Informationen:
Leistung:
1500 W
Gewicht:
2.9 kg
Polierkörper-Ø:
150 mm
Drehzahl (max.):
3000 U/min
Kabellänge (Details):
5 m
Betriebsspannung:
230 V
Drehzahl (min.):
600 U/min
Produkt-Art:
Rotationspoliermaschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 104,36*
€ 203,41*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 169,73*
€ 207,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,41*
€ 242,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,97*
€ 236,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,62*
€ 153,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,72*
€ 146,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,69*
€ 140,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,36*
€ 124,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.