Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A05s Smartphone 64GB 17cm (6.7 Zoll) Schwarz Android™ 13 Dual-SIM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q004363
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A057GZKUEUB
EAN/GTIN:
     8806095268408
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Dein smarter Begleiter von früh bis spät
Du stehst auf die einfachen und zuverlässigen Dinge des Lebens? Dann erfreue dich mit dem Galaxy A05s an smarten Funktionen für deinen mobilen Alltag. Seine hohe Akkukapazität ist darauf ausgelegt, dich auch bei intensiver Nutzung über den Tag hinweg bis in die Nacht hinein begleiten zu können. Und bei den Nutzungsmöglichkeiten findest du vieles von dem, was dir wichtig ist. Bleibe einfach mit Familie und Freunden in Kontakt, ganz gleich ob über Telefon, Messenger oder soziale Netzwerke. Deine Lieblings-Apps und -Musik hast du für abwechslungsreiches Entertainment immer dabei und auf dem großen Display macht das Gaming oder Ansehen von Videos richtig Freude. Du kannst auch kleine Kunstwerke erschaffen und teilen, wenn du mit den Kameras deine besonderen Momente als Foto festhältst und direkt auf dem Galaxy A05s bearbeitest. Ganz komfortabel geht es mit dem Fingerabdruckscanner, mit dem sich dein Smartphone ganz leicht und schnell entsperren lässt.

Edles Design und großes Sehvergnügen
Der edle schwarze Look, die matte Oberfläche sowie das 17,08 cm/6,7 Zoll Display des Galaxy A05s verwöhnen deine Augen durch die große Darstellung der Inhalte. Dank seiner kompakten Abmessungen, dem dünnen Rahmen und dem geringen Gewicht lässt sich das Galaxy A05s einfach verstauen und liegt gut in deiner Hand.

Erst das Foto, dann die Bildbearbeitung
Gleich drei Objektive der Hauptkamera ermöglichen dir, mit dem Galaxy A05s mehr als nur Schnappschüsse aufzunehmen. Entscheide dich je nach Situation, ob du neben dem hochauflösenden Weitwinkelobjektiv zusätzlich das Tiefenobjektiv für die beliebte Hintergrundunschärfe einsetzen oder mit dem Makro-Objektiv kleine Dinge ganz groß rausbringen möchtest. Nach der Aufnahme kannst du deine Fotos noch bearbeiten und z.B. Filter anwenden oder mit Stickern und Stempeln versehen. Das Galaxy A05s verfügt zusätzlich über eine starke 13 MP Frontkamera, mit der du beeindruckende Selfies aufnehmen oder Videochats führen kannst.

Kraftvoll und dennoch ausdauernd
Zwei schnelle Quad-Core-Prozessoren bringen das Galaxy A05s richtig auf Trab, wenn du z.B. bei der gleichzeitigen Nutzung von mehreren Apps eine hohe Leistung abrufst. Und wenn gerade nicht so viel los ist, wird der zweite Prozessor abgeschaltet um Energie sparen zu können. Daneben sorgt auch der Akku mit seiner hohen Kapazität von 5.000 mAh2 dafür, dass die Energie nicht so schnell ausgeht, so dass du das Galaxy A05s ohne Aufladen lange nutzen kannst.
Features:
17 cm (6.7 Zoll) Display, 1080 x 2400 Pixel
Octa Core Prozessor (8 x 2.4 GHz, 1.9 GHz)
64 GB interner Speicher (microSD Karte (bis 1 TB))
Android™ 13
Weitere Informationen:
LTE-Frequenz:
700 MHz + 800 MHz + 850 MHz + 900 MHz + 1800 MHz + 2100 MHz + 2300 MHz + 2500 MHz + 2600 M
Höhe:
168 mm
Farbe:
schwarz
Auflösung Hauptkamera:
50 + 2 + 2 Megapixel
Breite:
77.8 mm
GPS integriert:
Ja
Gewicht:
195 g
Display (Zoll):
6.7 Zoll
Display-Auflösung:
1080 x 2400 Pixel
Auflösung Frontkamera:
13 Megapixel
Akku-Kapazität:
5000 mAh
Bluetooth® Version:
5.1
Bluetooth®:
Ja
Betriebssystem (Version):
Android™ 13
Glonass integriert:
Ja
Display (cm):
17 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Handy-Besonderheiten:
Fingerabdrucksensor + mit NFC
Display-Auflösungsmodus:
Full-HD+
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Samsung Smartphone, Smartphone Samsung, Smartphone, Smartphones, android smartphones samsung, smartphone, smartphone samsung ds, Samsung, Galaxy A05s, Handy vertragsfrei, Handys vertragsfrei
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 96,85*
€ 119,86*
€ 6,78*
ab € 99,14*
€ 122,48*
€ 4,70*
ab € 100,69*
€ 123,76*
€ 4,99*
ab € 100,37*
€ 124,30*
Lager 615
Frei Haus
ab € 115,58*
€ 140,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,88*
€ 167,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,99*
€ 164,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,87*
€ 155,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,09*
€ 147,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,58*
€ 137,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 13,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.