Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BeQuiet Silent Wings Pro 4 PC-Gehäuse-Lüfter Weiß (B x H x T) 120 x 120 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q056813
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BL118
EAN/GTIN:
     4260052191095
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 25mm
gehäuselüfter
VERBESSERT AUF ALLEN EBENEN - Geändertes Design der Lüfterblätter für eine Performance der neuen Generation
Die Lüfterblätter sind es, die einen Lüfter ausmachen. Deshalb sind die Lüfterblätter des Silent Wings Pro 4 120 mm PWM White von Grund auf neugestaltet. Das optimierte Design sorgt für unvergleichliche Performance für alle möglichen Anwendungen. Sei es im Gehäuse, auf Radiatoren oder Kühlkörpern.

OPTIMIERT FÜR HIGH-END PERFORMANCE - Minimale Abmessungen für maximalen Luftdruck
Silent Wings Pro 4 120 mm PWM White sorgt für außergewöhnlichen Luftdruck und steigert damit beträchtlich die Performance des Systems in dem er verbaut ist. Möglich macht dies der kürzere Abstand zwischen Lüfterblättern und dem Rahmen. Dadurch kühlt Silent Wings Pro 4 120 mm PWM White selbst anspruchsvollste High-End-Hardware zuverlässig.

SPEED SWITCH - 3 Geschwindigkeiten für jede denkbare Anwendung
Der Speed Switch erlaubt den Wechsel zwischen medium-speed, high-speed und ultra-high-speed für unterschiedlich hohe Drehzahlen. Damit stellt sich Silent Wings Pro 4 120 mm PWM White mit nur einem Klick auf die geforderte Anwendung ein. Medium-Speed ist geeignet für jede Anwendung, die normale Kühlleistung erfordert. High-Speed lässt den Lüfter für höhere Performance schneller drehen. Ultra-high-speed bietet mit 3000 U/min schließlich selbst für die anspruchsvollste Hardware in High-End PC-Builds genug Performance.

6-POL-LÜFTERMOTOR - Der Garant für nahezu unhörbaren Betrieb bei Bedarf
Der 6-Pol-Lüftermotor mit 3 Phasen sorgt für einen sehr geringen Stromverbrauch und einen vibrationsarmen Betrieb bei max. 36.9 dBA. Ausgestattet mit dieser High-End-Technologie ist der Lüfter auf mittlerer Einstellung nahezu unhörbar.

3 VERSCHIEDENE LÜFTERECKEN - Für jeden Anwendungsbereich
Silent Wings Pro 4 120 mm PWM White hat 3 Lüfterecken im Lieferumfang. Die vormontierten Radiatorecken eignen sich für den Einsatz auf Radiatoren, auf denen die unvergleichliche Performance des High-End-Lüfters voll zur Geltung kommt. In Gehäusen hingegen sind die Anti-Vibrations-Ecken die erste Wahl, welche die Vibrationen auf ein Minimum reduzieren. Abgerundet wird der Lieferumfang mit Kunststoffecken.

FLUID-DYNAMIC-LAGER - Für einen nachhaltigen Betrieb
Das fortschrittliche Fluid-Dynamic-Lager sorgt für eine lange Lebensdauer von bis zu 300.000 Stunden. Es reduziert zudem die Vibrationen signifikant und unterstützt damit den nahezu unhörbaren Betrieb des Silent Wings Pro 4 120 mm PWM White.

ELEGANTES AUSSEHEN - Hochwertiges Erscheinungsbild aus allen Winkeln
Komplett in weiß gehalten, eignet sich dieser Lüfter besonders für weiße PC-Systeme. Das fein gesleevte PWM-Kabel rundet das äußere Erscheinungsbild des Lüfters perfekt ab. Das PWM-Kabel sieht nicht nur gut aus, auch sein Stecker lässt sich problemlos ein- und ausstecken, was den Lüfter elegant und benutzerfreundlich zugleich macht.
Features:
Optimierte Lüfterblätter für höchste Performance auf Radiatoren und Kühlkörpern
Speed Switch ermöglicht den Wechsel der maximalen PWM-Drehzahl zwischen medium-speed, high-speed und ultra-high-speed (bis zu 3000 U/min)
Geringer Abstand zwischen Rahmen und Lüfterblättern sowie trichterförmige Luftauslässe für maximalen Luftdruck
Nahezu unhörbarer Betrieb bei gewöhnlichen Geschwindigkeiten
6-Pol-Lüftermotor und Fluid-Dynamic-Lager für einen vibrationsarmen und leisen Betrieb
Individuelle Montageoptionen für den Einsatz auf Radiatoren und Kühlkörpern oder als Gehäuselüfter
Elegantes Erscheinungsbild in edlem weiß und hochwertiges, gesleevtes PWM-Kabel
Weitere Informationen:
Tiefe:
25 mm
Höhe:
120 mm
Farbe:
weiß
Breite:
120 mm
Gewicht:
227 g
Lagerart:
Fluid Dynamic-Lager
Lüfter-Größe:
120 mm
Drehzahl (max.):
3000 U/min
Herstellerfarbe:
Weiß
Geräuschentwicklung (max.):
36.9 dBA
Luft-Fördermenge:
142.5 m³/h
Anschluss:
4-Pin PWM
Produkt-Art:
PC-Gehäuse-Lüfter
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 4 pol, BeQuiet, Silent Wings Pro 4, Gehäusekühler
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 23,23*
€ 31,04*
€ 8,50*
ab € 23,33*
€ 31,10*
2 Tage
38
€ 6,90*
ab € 23,84*
€ 31,70*
Frei Haus
ab € 24,03*
€ 31,90*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,30*
€ 32,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.