Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch 8956 89565050 Filament-Klebeband Weiß (L x B) 50m x 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q110562
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     89565050
EAN/GTIN:
     8000280442356
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Scotch® Klebeband 8956 ist ein Standard-Filamentklebeband mit einem Trägermaterial aus biaxial gerecktem ScotchPro™ Polypropylenfilm (BOPP) und einem Klebstoff aus synthetischem Kautschuk (lösemittelfrei). Glasfaserverstärkung in Längsrichtung. Zusätzliche Sicherheit: Durch die Längsfasern reißt das Klebeband nicht so schnell in Querrichtung.
Features:
Weiß
(L x B) 50 m x 50 mm
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
transparent
Breite:
50 mm
Typ:
8956
Dicke:
0.12 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Materialstärke:
0.12 mm
Produkt-Art:
Filament-Klebeband
Klebertyp:
Kautschuk
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,07*
€ 7,61*
1
€ 8,95*
ab € 5,18*
€ 7,62*
1
€ 5,50*
ab € 5,55*
€ 8,46*
11 Tage
unbekannt
18
€ 7,90*
ab € 5,96*
€ 8,70*
22 Tage
nicht lagernd
18
€ 6,95*
ab € 6,38*
€ 8,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.