Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 5952F/IPS Klebeband Schwarz (L x B) 11m x 19mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q116632
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5952F/IPS
EAN/GTIN:
     4054596796331
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Ideal geeignet für viele niederenergetische Oberflächen, pulverlackierte Oberflächen, Kunststoffe oder Glas. 3M™ VHB™ Hochleistungs-Klebebänder sind doppelseitige Klebebänder aus geschlossenzelligem Acrylat-Klebstoff. Sie bieten sehr hohe Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen. Glatte oder strukturierte Oberflächen lassen sich vollflächig spannungsfrei verbinden. Ideal geeignet für viele niederenergetische Oberflächen, pulverlackierte Oberflächen, Kunststoffe (kein Weich-PVC) oder Glas. In vielen Anwendungen kann auf die Verwendung von Primern verzichtet werden.
Features:
Schwarz
(L x B) 11 m x 19 mm
Doppelseitig klebend
Weitere Informationen:
Länge:
11 m
Farbe:
schwarz
Breite:
19 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Doppelseitig klebend
Typ:
5952F/IPS
Dicke:
1.1 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Materialstärke:
1.1 mm
Produkt-Art:
Klebeband
Klebertyp:
Acryl
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 33,30*
€ 47,54*
1
Frei Haus
ab € 32,63*
€ 47,55*
1 Tag
15
1
€ 7,90*
ab € 37,31*
€ 48,74*
1
€ 3,50*
ab € 38,40*
€ 50,06*
11 Tage
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 36,36*
€ 52,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
1 Stück enthält 11 Meter (ab € 3,02728* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.