Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 42012050 Klebeband Scotch® Hellbraun (L x B) 20m x 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q116862
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     42012050
EAN/GTIN:
     3104739131718
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Multifunktional: Das doppelseitige Scotch® Klebeband universal ist vielseitig für Dekorations- und Bastelarbeiten auf glatten Oberflächen sowie zum Verlegen von Teppichböden einsetzbar. Multifunktional: Ob zum Verkleben von Teppichbodenbelägen, bei Bastelarbeiten oder der dauerhaften Befestigung dekorativer Elemente – das doppelseitige Scotch® Klebeband universal ist besonders vielseitig einsetzbar. Es verfügt über eine hohe Klebkraft und haftet ohne festen Anpressdruck schnell, dauerhaft und sicher. Für optimale Ergebnisse müssen die Oberflächen trocken und sauber sein. Das Klebeband ist leicht von Hand abreißbar. Dank der lösemittelfreien Klebebeschichtung ist das Scotch® Klebeband ein umweltschonendes Produkt. In der Verpackung ist eine Rolle doppelseitiges Klebeband universal in den Maßen 50 mm x 20 m enthalten.
Features:
Hellbraun
(L x B) 20 m x 50 mm
Doppelseitig klebend
Weitere Informationen:
Länge:
20 m
Farbe:
braun
Breite:
50 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Doppelseitig klebend
Serie:
Scotch®
Typ:
42012050
Material (Details):
BOPP Film (Polypropylen)
Trägermaterial:
Papier
Herstellerfarbe:
Hellbraun
Produkt-Art:
Klebeband
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,43*
€ 12,03*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 8,31*
€ 12,04*
6 Tage
22
€ 6,99*
ab € 17,87*
€ 24,09*
€ 3,50*
ab € 22,28*
€ 29,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.