Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q120322 Herst.-Nr.: DN-91612S-EA EAN/GTIN: 4016032454861 |
| |
|
| | |
| Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk Das DIGITUS® CAT 6A Patch Panel ist erhältlich in der 12-Port Version und stellt mit dem 1,5 mm galvanisiertem kaltgewalzten Stahl ein robustes Patch Panel für die 10" Schrankmontage dar. Es entspricht dem (IEEE 802.3at/af) PoE+ Standard. Das Patch Panel ist elektromagnetisch abgeschirmt und bietet somit verlust- und störungsfreie Weiterleitung der Daten Ihrer Netzwerkinfrastruktur. Die 360° Schirmung an den Kontaktierungsstellen stellt sicher, das auch jeder einzelne Konsolidierungspunkt sauber abgeschirmt wird. Features: Robustes Patch Panel mit stabilem Metallgehäuse Komplette Abschirmung von Gehäuse und Schirmkontaktierung Kabelinstallation über LSA-Leisten Zentraler Erdungsanschluss Spannungsfestigkeit bis 1500 VDC (Kontakt / Masse) Lieferumfang: 1 x 10" Patch Panel, 12-Port 1 x Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Höhe: | 44 mm | Länge: | 255 mm | Breite: | 110 mm | Spezifikation: | CAT 6a | Anschlusstechnik: | LSA+ | Anschlüsse: | RJ 45 | Rack-Größe: | 254 mm (10") | Ausführung: | Bestückt | Höheneinheiten: | 1 HE | Anzahl Ports: | 12 Port | Übertragungsrate: | 10 GBit/s | Produkt-Art: | Netzwerk-Patchpanel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04016032454861, Digitus |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 19,21* | € 24,96* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 19,15* | € 24,97* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 19,72* | € 25,49* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 20,40* | € 26,36* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 22,15* | € 28,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|