Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DN-91419 10 Zoll Netzwerkschrank-Frontblende Lichtgrau (RAL 7035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q120352
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-91419
EAN/GTIN:
     4016032455561
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
modulare patchpanel
Geeignet für geschirmte und ungeschirmte DIGITUS® Keystone Module und Kupplungen
Features:
Patch Panel für Keystone Module
Geschirmt
Geeignet für 254 mm (10") Schrankmontage
1HE
Farbe Grau (RAL 7035)
Sichtfenster mit Beschriftungseinlage
Weitere Informationen:
Höhe:
44 mm
Länge:
255 mm
Farbe:
grau
Breite:
100 mm
Passend für Netzwerkschrank (Zoll):
10 Zoll
Anschlusstechnik:
Keystone Modul
Ausführung:
Unbestückt
Höheneinheiten:
1 HE
Anzahl Ports:
12 Port
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produkt-Art:
Netzwerkschrank-Frontblende
Weitere Suchbegriffe: 04016032455561, Digitus, 10 Zoll Netzwerkschrank Zubehör
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
€ 2,90*
ab € 6,43*
€ 8,78*
€ 6,78*
ab € 6,44*
€ 8,79*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,57*
€ 8,98*
€ 4,50*
ab € 6,59*
€ 8,99*
€ 5,00*
ab € 6,82*
€ 9,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.