Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q120382 Herst.-Nr.: DA-70242-1 EAN/GTIN: 4016032455653 |
| |
|
| | |
| Erweitert Ihr Notebook mit USB-C®™ Port um vier USB 3.0 Ports + einen USB-C®™ Port mit Laptop-Ladefunktion (PD) und Ladefunktion der USB 3.0 Ports (BC), wenn ein Netzteil am USB-C®™ Port angeschlossen ist.
Mit diesem USB-C®®™ 4-Port Hub erweitern Sie Ihren vorhandenen Laptop mit USB-C®™ Port um vier USB 3.0 Ports. Nutzen Sie bis zu vier weitere USB Geräte, wie Maus, Keyboard oder USB-Sticks an Ihrem Laptop. Zusätzlich befindet sich ein USB-C®™ (PD) Anschluss an dem Hub, über welchen Sie Ihren Laptop laden können. Der Digitus USB-C®™ 4-Port Hub ist dank seines schlanken Designs der ideale Begleiter auf Reisen, aber auch in Home & Office unentbehrlich. Features: Erweitern Sie Ihr Notebook um vier USB 3.0 Ports Laden Sie Ihren angeschlossenen Laptop über den USB-C®™ Port am Hub Plug & Play - Einstecken und sofort starten, keine Installation notwendig Hochwertiges Aluminiumgehäuse im Slim-Design Datentransferrate: bis zu 5 Gbps Lieferumfang: USB-C®® 4-Port Hub (USB 3.0) + PD + Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Tiefe: | 34 mm | Höhe: | 12 mm | Farbe: | grau | Breite: | 110 mm | Gewicht: | 65 g | Anzahl Ausgänge: | 5 x | Stromversorgung: | nicht erforderlich | Anzahl Ports: | 4+1 Port | Herstellerfarbe: | Silber | Schnittstellen (Ausgang): | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: | mit Schnellladeport + mit USB-C® Stecker + mit Aluminiumgehäuse | Produkt-Art: | USB 3.2 Gen 1-Hub (USB 3.0) | Anzahl Schnellladeports: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 18,12* | € 24,04* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 18,15* | € 24,06* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 18,54* | € 24,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 19,45* | € 25,51* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 19,65* | € 26,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|