Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch 371 371B5066N Verpackungsklebeband Hellbraun (L x B) 66m x 50mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q139222
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     371B5066N
EAN/GTIN:
     8000280419105
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Das Scotch® Verpackungsklebeband 371 verschließt verlässlich verschiedenste Kisten- und Kartonmaterialien wie Wellpappe. Das feuchtigkeitsbeständige Trägermaterial aus Polypropylen widersteht Abrieb, Chemikalien und Scheuern während des gesamten Versandvorgangs. Es passt sich Kanten und rauen Oberflächen gut an, um eine lang anhaltende Haftung zu bieten. Dieses Klebeband eignet sich für Faltkartons mit einem Gewicht bis zu 31,75 kg. Das Scotch® Verpackungsklebeband 371 ist mit einem zweiachsig ausgerichteten Träger mit Gummi-Harz-Klebstoff ausgestattet und bietet gute Aufreiß- und Kantenzugfestigkeit. Es erfüllt die Umweltanforderungen der Norm ASTM D1974-92. Das Verpackungsklebeband für mittlere Beanspruchung ist auch als Paket- oder Klebeband bekannt und dient dazu, Faltkartons (Regular Slotted Containers – RSC) und Pakete für Umzug, Versand und Vertrieb zu verschließen. Die Beständigkeit und die gute Haftung eignen sich insbesondere für anspruchsvolles Material wie Wellpappe oder Faserplatte. Aufgrund seiner Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit ist das Verpackungsklebeband für mittlere Beanspruchung besonders bei Herstellern von Lebensmitteln und Getränken, Sportartikeln, Rohrleitungen, Metallprodukten, Fahrzeugteilen und Möbeln beliebt.
Features:
Hellbraun
(L x B) 66 m x 50 mm
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Farbe:
braun
Breite:
50 mm
Typ:
371
Material (Details):
Synthesisches Kautschuk-Harz
Reißkraft:
771 N/100 mm
Herstellerfarbe:
Hellbraun
Produkt-Art:
Verpackungsklebeband
Klebertyp:
Kautschuk
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 1,58*
€ 2,25*
1 Tag
36
36
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 1,71*
€ 2,28*
4 Tage
36
36
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 1,74*
€ 2,37*
22 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 1,72*
€ 2,39*
Lager 615
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 1,32*
€ 2,41*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,41*
€ 2,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,32*
€ 1,57
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,02* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.