Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch 244 2442450 Abdeckband Gold (L x B) 50m x 24mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q139982
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2442450
EAN/GTIN:
     4054596679108
Suchbegriffe:
Farblinienband
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Das Abdeckklebeband 244 ist mit einem geschmeidigen, gelben Papierträger und einer 0,085 mm dicken Klebstoffschicht ausgestattet. Das Klebeband ist besonders UV-lichtbeständig und wasserfest. Es verfügt über eine gute Temperaturbeständigkeit (100 °C). Dieses Klebeband kann bei einer Vielzahl von Abdeckanwendungen zum Einsatz kommen. Dazu gehören insbesondere Anwendungen, in denen UV-Lichtbeständigkeit und rückstandsfreies Entfernen sowie eine optimale Temperatur von 100 °C über 30 Minuten hinweg erforderlich sind (wie in der Schifffahrt).
Features:
Gold
(L x B) 50 m x 24 mm
UV-Beständig, Wasserbeständig
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
gold
Breite:
24 mm
Klebeband-Besonderheiten:
UV-Beständig + Wasserbeständig
Typ:
244
Temperaturbereich:
100 °C (max)
Trägermaterial:
Papier
Herstellerfarbe:
Gold
Max. Temperatur:
100 °C
Produkt-Art:
Abdeckband
Klebertyp:
Acryl
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,38*
€ 6,29*
1
€ 8,95*
ab € 4,44*
€ 6,30*
1 Tag
239
1
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 7,14*
1 Tag
17
1
€ 7,90*
ab € 5,34*
€ 7,39*
1 Tag
242
20
Frei Haus
ab € 5,85*
€ 7,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0876* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.