Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Kabel-Clip CAVOLINE® CLIP PRO 2 504337 4 St. (B x H) 25mm x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q198902
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     504337
EAN/GTIN:
     4005546994123
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Einfaches und sicheres Kabelmanagement mit CAVOLINE®. Die Produktserie umfasst funktionale Helfer für eine übersichtliche Kabelorganisation und sorgt somit auch für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz. Optisch ansprechend und mit diversen Zusatznutzen versehen, überzeugt CAVOLINE® im Büro genauso wie im Home Office.
Features:
• Kabel-Clips selbstklebend für 1 Netzkabel und ein USB-Kabel
• Hochwertige und robuste Premium-Qualität
• Aus biegeweichem Kunststoff mit hoher Druckelastizität
• Mit starkem Haftklebeband und extra großer Klebefläche
• Einsetzbar auf glatten und gereinigten Oberflächen
Lieferumfang:
4 x Durable Cavoline Clip Pro 2
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Farbe:
grau
Breite:
25 mm
Produkttypenbezeichnung:
Cavoline Clip Pro 2
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
magnethaftend:
Nein
selbstklebend:
Ja
Packungsmenge:
4 St./Pack.
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Graphit
Produkt-Art:
Kabel-Clip
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Selbstklebende Kabelschellen, selbstklebende kabelschellen, Durable, CAVOLINE® CLIP PRO 2, kabelclip, kabelklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,32*
€ 8,25*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,18*
€ 8,26*
12 Tage
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,79*
€ 8,29*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,83*
€ 8,35*
1 Tag
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,57*
€ 12,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
503737
ab € 2,60*
Ähnlich
Durable
503710
ab € 2,71*
Ähnlich
Durable
503837
ab € 2,78*
Ähnlich
Durable
503810
ab € 2,45*
Ähnlich
Durable
503937
ab € 2,68*
Ähnlich
Durable
503910
ab € 2,73*
Ähnlich
Durable
504037
ab € 3,39*
Ähnlich
Durable
504010
ab € 3,47*
Ähnlich
Durable
504137
ab € 5,34*
Ähnlich
Durable
504237
ab € 6,01*
Ähnlich
Durable
504210
ab € 6,36*
Ähnlich
Durable
504310
ab € 4,82*
Ähnlich
Durable
504110
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.