Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Kabel-Clip CAVOLINE® CLIP PRO 1 504237 6 St. (B x H) 20mm x 21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q198942
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     504237
EAN/GTIN:
     4005546994086
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Einfaches und sicheres Kabelmanagement mit CAVOLINE®. Die Produktserie umfasst funktionale Helfer für eine übersichtliche Kabelorganisation und sorgt somit auch für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz. Optisch ansprechend und mit diversen Zusatznutzen versehen, überzeugt CAVOLINE® im Büro genauso wie im Home Office.
Features:
Kabel-Clips selbstklebend für 1 Netzkabel
Hochwertige und robuste Premium-Qualität
Aus biegeweichem Kunststoff mit hoher Druckelastizität
Mit starkem Haftklebeband und extra großer Klebefläche
Einsetzbar auf glatten und gereinigten Oberflächen
Lieferumfang:
Durable Cavoline Clip Pro 1
Weitere Informationen:
Höhe:
21 mm
Farbe:
grau
Breite:
20 mm
Produkttypenbezeichnung:
Cavoline Clip Pro 1
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
magnethaftend:
Nein
selbstklebend:
Ja
Packungsmenge:
6 St./Pack.
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Graphit
Produkt-Art:
Kabel-Clip
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Selbstklebende Kabelschellen, selbstklebende kabelschellen, Durable, CAVOLINE® CLIP PRO 1, kabelclip, kabelklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 6,00*
€ 8,41*
1 Tag
3
€ 5,49*
ab € 6,01*
€ 8,43*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,22*
€ 8,81*
1 Tag
8
€ 5,95*
ab € 6,33*
€ 8,85*
€ 7,95*
ab € 6,11*
€ 8,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
503737
ab € 2,59*
Ähnlich
Durable
503710
ab € 2,71*
Ähnlich
Durable
503837
ab € 2,79*
Ähnlich
Durable
503810
ab € 2,47*
Ähnlich
Durable
503937
ab € 2,63*
Ähnlich
Durable
503910
ab € 2,72*
Ähnlich
Durable
504037
ab € 3,40*
Ähnlich
Durable
504010
ab € 3,42*
Ähnlich
Durable
504137
ab € 5,35*
Ähnlich
Durable
504210
ab € 6,31*
Ähnlich
Durable
504337
ab € 5,02*
Ähnlich
Durable
504310
ab € 4,80*
Ähnlich
Durable
504110
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.