Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton 111-91819 T18R-PA66V0-WH Kabelbinder Weiß 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q217882
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-91819
EAN/GTIN:
     5022660019418
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder
Weiße Kabelbinder für erhöhten Brandschutz aus PA66V0. Entsprechen der UL94 V0 Anforderung zur geringen Rauchentwicklung. Niedrige Entwicklung von giftigen Gasen und korrosiven Säuren im Brandfall. PA66V0 Kabelbinder sind in verschiedenen Größen erhältlich. Hohe Sicherheitsleistung durch geringe Brandgefahr Kabelbinder der T-Serie zum Bündeln und Befestigen von Kabeln, Rohren und Schläuchen. Diese Kabelbinder können für nahezu jede Art von Anwendung eingesetzt werden. Besonders dann, wenn erhöhte Sicherheitsvorschriften hinsichtlich Rauch- und Gasentwicklung gelten. PA66V0 Produkte werden daher häufig in kritischen öffentlichen Bereichen eingesetzt. Hierzu gehören unter anderem der Schienenfahrzeugbau sowie die Bau- und Rüstungsindustrie.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
111-91819
Typ:
T18R-PA66V0-WH
Verzahnung:
Innen
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe: 05022660019418, HellermannTyton, T18R-PA66V0-WH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 10,53*
€ 16,64*
1 Tag
942
€ 14,99*
ab € 10,11*
€ 17,98*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,35*
€ 17,98*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,98*
€ 21,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,35*
€ 20,65
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 17,22*
€ 20,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,22*
€ 19,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,96*
€ 18,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,35*
€ 18,27
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,23*
€ 18,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,35*
€ 14,70
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1235* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 259,40*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,72*
Zubehör
HellermannTyton
151-28359 MB3-PA66-WH
ab € 42,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.