Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 8551212 Maxi Flachsicherung 70A Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q246722
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     8551212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
34.3 mm
Länge:
29.2 mm
Farbe:
braun
Breite:
8.9 mm
Nennstrom:
70 A
Herstellerfarbe:
Braun
Produkt-Art:
Maxi Flachsicherung
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, tru components flachsicherung, auto sicherung, flachstecksicherung 70 a, TRU COMPONENTS, auto hifi sicherung 12v
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,67*
€ 2,97*
1 Tag
27
1
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,99*
7 Tage
27
1
€ 6,99*
ab € 4,29*
€ 6,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.