Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APA Polierteller Ø 180mm 20994 Zubehörsatz 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q467172
Hersteller:
     APA
Herst.-Nr.:
     20994
EAN/GTIN:
     4006132209942
Suchbegriffe:
Polierteller
polierteller 180 mm
polierteller
Polierteller zur Aufnahme von Polierschwämmen
Features:
Gewinde: M14
Mit Kletthaken
Max. 8500 U/min
Weitere Informationen:
Gewicht:
146 g
Durchmesser:
180 mm
Werkzeugaufnahme:
M14
Polierkörper-Ø:
180 mm
Produkt-Art:
Zubehörsatz
Weitere Suchbegriffe: APA, Polierteller Ø 180mm, Poliermaschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 2,25*
€ 3,73*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,78*
€ 3,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.