| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q467502 Herst.-Nr.: 67345000 EAN/GTIN: 4019524001413 |
| |
|
| | |
| Zum Laden und Betreiben elektronischer Geräte, die über 5 V USB geladen werden können. Input 8-34 V DC, E1 Zulassung, Eigenverbrauch ≤ 1 mA Anschluss: 1x USB-C® und 1 x USB-A Überlastschutz, Übertemperaturschutz, Verpolungsschutz, Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz bei kurzen Spannungsspitzen 2 Powersteckdosen 12-24 Volt (Innen Ø 21 mm) zum Betreiben von Geräten, die mit 12-24 Volt betrieben werden dürfen. Belastbarkeit max. 16 A. Konfektioniert mit Universalstecker 16 A passend für Zigarettenanzünder- / Powersteckdosen (Innen-Ø 21 mm) und Normsteckdosen (Innen-Ø 12 mm) und mit Flachleitung 2 x 1,5 mm2, Länge 2,0 m. Abmessungen L X B X H: 85 x 95 x 38 mm Features: E1 Zulasssung Überlastschutz Überspannungsschutz Blaue LED 5V/3,6A Weitere Informationen: | | Höhe: | 38 mm | Länge: | 85 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 95 mm | Anschluss: | Zigarettenanzünder-Stecker | Anschluss B: | offene Kabel | Anschluss A: | USB-A + USB-C® + Zigarettenanzünderstecker | Herstellerfarbe: | Schwarz | Betriebsspannung: | 12 oder 24 V/DC | Produkt-Art: | Power-Steckdose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04019524105234, 04019524001413, ProCar, 67345501 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 35,52* | € 41,97* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 34,13* | € 48,57* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 40,32* | € 55,75* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 83,27* | € 107,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|