Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soundmaster NR560 USB-Plattenspieler Eiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q512123
Hersteller:
     Soundmaster
Herst.-Nr.:
     10392
EAN/GTIN:
     4005425005780
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
soundmaster plattenspieler
plattenspieler
MW/UKW-Stereo Radio, CD, CD-R/RW, CD-MP3, Halbautomatischer Plattenspieler mit 33/45/78 UpM, USB-MP3 Wiedergabe, Bluetooth® Empfangsfunktion, Kassettenwiedergabe, Encoding - Aufnahme auf USB, TS-Titel Separationsfunktion, 75-Ohm Antennenanschluss, 3,5 mm Aux In Anschluss, 3,5 mm Kopfhöreranschluss
• RCA (Cinch) Audio Ausgang
• Equalizer mit vorprogrammierten Klangeinstellungen, Ausgangsleistung 2 x 4 W RMS, Fernbedienung, Netzbetrieb AC 230 V ~ 50 Hz
Features:
UKW/MW Radio
CD/CD-R/CD-RW/MP3
Plattenspieler Geschwindigkeit 33/45/78 U/min
Tonarmlift
Encoding-Funktion - direkte Aufnahme von Platte/CD/Radio und Kassette auf USB möglich)
Track Separation Funktion
Bluetoothfunktion
Kassettenteil (seitlich)
vorprogrammierter Equalizer
beleuchtete Senderskala
LCD Display
USB Anschluss
AUX-in
Line-out
Kopfhöreranschluss
Fernbedienung mit TS (Track Separation Taste)
75 Ohm Antennenanschluss
Leistung 2 x 5 Watt RMS
Echtholzgehäuseoberfläche/Holzart: Eiche rustikal
Lieferumfang:
Hauptgerät, Fernbedienung
Weitere Informationen:
Höhe:
210 mm
Länge:
500 mm
Farbe:
braun
Breite:
340 mm
Plattenspieler-Besonderheiten:
Bluetooth + CD-Player + eingebauter Lautsprecher + Kassettenspieler + Retro-Design
Aufnahme von:
Schallplatte + CD + Radio + Kassette
Wiedergabe von:
Schallplatte + CD + UKW + Kassette
Schnittstellen:
Bluetooth® + USB + Audio-Line-out + Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Drehzahl:
33 1/3, 45, 78 U/min
Aufnahme-Funktion:
per USB
Herstellerfarbe:
Eiche
Produkt-Art:
USB-Plattenspieler
Weitere Suchbegriffe: soundmaster, NR560, Schallplatten-Spieler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,32*
€ 271,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,60*
€ 264,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 195,49*
€ 232,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,73*
€ 219,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,22*
€ 214,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,36*
€ 196,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.