Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon i-SENSYS LBP631Cw Drucker Laser Farbe A4 18 S./min 18 S./min 1200 x 1200 dpi LAN, USB, WL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q521163
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5159C004
EAN/GTIN:
     4549292186086
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
LED-Drucker
Leistungsstarke Produktivität mit kompakten Farblaserdruckern
Steigern Sie die Produktivität Ihres Unternehmens mit diesen effizienter Laserdruckern, die eine hohe Druckqualität liefern, Ihre Dokumente schützen und Ihnen immer und überall die Verbindung ermöglichen.

Zuverlässige Sicherheitsfunktionen
Die Secure PIN Funktion schützt vertrauliche Dokumente und eine Reihe weiterer Sicherheitsfeatures schützen das Drucksystem.

Verbindung zu kompatiblen Mobilgeräten
Zu den diversen mobilen Verbindungsoptionen gehören AirPrint (Apple), Mopria (Android) und die Canon PRINT Business App – damit kann man von überall aus drucken.

Hohe Druckgeschwindigkeiten
Mit dem i-SENSYS LBP631Cw steigern Sie die Produktivität Ihres Unternehmens – bis zu 18 A4-Seiten druckt das System pro Minute.
Features:
18 Seiten/Min. A4-Druckgeschwindigkeit
Sicher PIN-Code Druck
WLAN fähig
5-zeiliges LC-Display
Hinweise:
Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers!
Bitte gleich mitbestellen!
Weitere Informationen:
Höhe:
287 mm
Farbe:
weiß + grau
Breite:
430 mm
Duplexeinheit:
Nein
Netzwerk:
Ja
Funktionsumfang:
Drucker
Druckgeschwindigkeit Farbe:
18 S./min
Gewicht:
14.9 kg
Drucktechnik:
Laser
Display:
5-Zeilen-LCD
Geeignet für:
Text-/Dokumentdruck (Farbe) + Text-/Dokumentdruck (Schwarzweiß)
Papierkapazität:
250 Blatt Kassette + Manueller Einzelblatteinzug
NFC:
Nein
Anzahl Papierzuführungen:
2
Ausführung:
Farbe
Besonderheiten:
Airprint-fähig + Geschlossene Papierkassette + Mono-Display + Netzwerk-fähig + WLAN-fähig
Druckgeschwindigkeit Schwarz:
18 S./min
Herstellerfarbe:
Weiß + Grau
Papierformat (max.):
A4
Druck-Auflösung:
1200 x 1200 dpi
Weitere Suchbegriffe: Laserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, canon laserdrucker, laserdrucker, Canon, i-SENSYS LBP631Cw, drucker
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 159,37*
€ 188,37*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 159,66*
€ 188,54*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 165,36*
€ 192,47*
1 Tag
98
pro Stück
Frei Haus
ab € 165,01*
€ 192,61*
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 172,08*
€ 197,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,15*
€ 234,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,11*
€ 225,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,25*
€ 221,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,66*
€ 218,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,08*
€ 204,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.