Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q529473 Herst.-Nr.: 65329083 EAN/GTIN: 5051254673101 |
| |
|
| | |
| Bilder und Videos mit der Power von KI bearbeiten. Coole Kreationen erstellen und teilen. Auf dem Desktop, Smartphone oder Tablet. Von der schnellen Retusche bis zur kompletten Transformation: KI, Automatisierung und eine aufgefrischte Bedienoberfläche erleichtern die Foto- und Videobearbeitung. Gib Videos oder Fotos jeder Art einen neuen Vibe durch automatischen Farbabgleich. Wähle einen Fotohimmel oder -hintergrund aus – alles mit nur einem Klick dank der KI von Adobe Sensei. Erstelle stylischen Text für deine Fotos mit einem neuen How-to. Experimentiere mit neuen Hintergründen und künstlerischen Effekten für einzigartige Foto-Looks. Und mache mehr aus deinen Video-Clips mit neuen Audioeffekten wie Hall, Stimmoptimierung und DeHummer sowie modernen neuen Grafiken. Eine aufgefrischte Bedienoberfläche, 1-Klick-Schnellaktionen für Fotos und Direktzugriff auf mehrere Tausend kostenlose Fotos von Adobe Stock sorgen für ein völlig neues Bearbeitungserlebnis. Teile deine besten Bilder in schnellen Foto-Reels. Oder wandle deine Clips automatisch in Highlight-Reels um, selektiert nach Personen, Nahaufnahmen oder Qualität. Mehr Möglichkeiten für unterwegs bieten die Web-Version mit kreativen Foto-Überlagerungen und die Mobile App mit 1-Klick-Fotoretuschen (Beta-Versionen, nur auf Englisch). Durch die automatische Synchronisierung sind deine Fotos und Videos auf allen Geräten verfügbar. Entdecke jetzt Photoshop Elements & Premiere Elements. Die beiden Programme bieten dir unter Windows und macOS alles, was du für deine Foto- und Videoprojekte brauchst. Features: Farbabgleich mit 1 Klick Himmel- oder Hintergrundauswahl mit 1 Klick Erstellung von Reels aus Fotos oder Video-Highlights Foto-Schnellaktionen mit 1 Klick und Entfernung von JPEG-Störungen Neue Audioeffekte und moderne Grafiken für Videos Kostenlose Adobe Stock-Bilder Aufgefrischte Bedienoberfläche Zusätzliche Möglichkeiten im Browser und auf Smartphones und Tablets (Beta-Versionen, nur auf Englisch) Unbefristete Lizenz; kein Abo erforderlich Hinweise: Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Photoshop Elements & Premiere Elements | Lizenzen: | 1 | Version: | 2024 | Software Genre: | Bildbearbeitung + Videobearbeitung | Lizenztyp: | Vollversion, 1 Lizenz | Plattform: | Windows + Mac | Sprachen: | Deutsch | Produkt-Art: | Bildbearbeitung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoshop, Bildbearbeitung, Bildbearbeitung Gesamtübersicht, Bildbearbeitungsoftware, Grafiksoftware, Videobearbeitung, Videobearbeitungssoftware, adobe photoshop elements win, adobe bildbearbeitung lizenzen, photoshop elements, Adobe, Grafikprogramm |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 92,27* | € 117,63* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,28* | € 117,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 93,12* | € 118,73* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 98,03* | € 124,11* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 103,20* | € 130,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|