Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G413 TKL SE USB Gaming-Tastatur Deutsch, QWERTZ Schwarz Beleuchtet, Spritzwassergeschü


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q539243
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-010443
EAN/GTIN:
     5099206097940
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Logitech Tastaturen
Keyboard
G413 TKL SE packt Leistung für Gaming-Ansprüche – von mechanischen Tactile-Switches bis zum 6-Tasten-Rollover – in ein optimales kompaktes Format. Mit ihrem minimalistischen Design ohne Nummernblock und ihrer robusten, strapazierfähigen Bauweise aus Aluminiumlegierung ist sie einsatzbereit für den Wettkampf.
G413 TKL SE hat keinen Ziffernblock, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Mechanische Tactile-Switches geben ein leichtes Feedback bei der Betätigung der Tasten – ideal, wenn in Turnieren und FPS-Spielen Entscheidungen in Sekundenbruchteilen nötig sind.
Die strapazierfähigen Tastenkappen sorgen für lang anhaltende Zuverlässigkeit bei allen Tastenanschlägen. Die Tastenkappen von G413 TKL SE werden mit PBT hergestellt – dem strapazierfähigsten Material, das auf dem Markt erhältlich ist. PBT zeichnet sich durch hervorragende Hitze- und Abnutzungsbeständigkeit aus und bietet damit eine optimale Leistung beim Gaming während der gesamten Lebensdauer der Tastatur.
Ob im Turnier oder beim Spiel mit Freunden: Absolute Konzentration ist gefordert. G413 TKL SE ist mit weißer LED-Beleuchtung ausgestattet, sorgfältig ausgewählt, um dir Konzentration und einen klaren Kopf zu ermöglichen.
6-Tasten-Rollover mit einer Anti-Ghosting-Gaming-Matrix gibt dir die absolute Kontrolle, wenn es im Spiel hitzig zugeht. Es ist möglich, mehrere Tasten nahtlos und gleichzeitig zu drücken.
Features:
Taktile mechanische Schalter
6-Tasten-Rollover-Anti-Ghosting
PBT-Tastenkappen
Robuste Aluminiumlegierung
Lieferumfang:
Gaming-Tastatur + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
127 mm
Höhe:
36 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
355 mm
Kabellänge:
1.8 m
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ
Gewicht:
650 g
Übertragungsart:
USB
Unterstützte Betriebssysteme:
macOS + Windows
Schnittstellen:
USB 2.0
Eingabegeräte-Besonderheiten:
Beleuchtet + Spritzwassergeschützt
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stromversorgung:
USB (Kabel enthalten)
Produkt-Art:
Gaming-Tastatur
Weitere Suchbegriffe: Tastatur, USB Switch, mechanische Tastatur, logitech keyboard beleuchtet, mechanische tastatur, logitech mechanische tastatur, Logitech, G413 TKL SE, Computer Tastatur, PC-Tastatur
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
80
pro Stück
€ 4,90*
ab € 41,11*
€ 53,82*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 49,90*
€ 64,66*
5 Tage
79
pro Stück
€ 1,00*
ab € 50,19*
€ 65,06*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 50,41*
€ 65,06*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 54,76*
€ 69,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.