Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend ESD240C 240GB Externe SSD USB-C® Silber TS240GESD240C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q582702
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS240GESD240C
EAN/GTIN:
     0760557843313
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die ESD240C von Transcend ist eine externe SSD mit einem robusten Metallgehäuse in Silberton, einer USB 3.1 Gen 2-Schnittstelle für hervorragenden Übertragungsraten und einem USB Typ-C-Anschluss. Darüber hinaus ist die ESD240C im Produktionsprozess einer strengen Qualitätsprüfung unterzogen worden und bietet optimalen Schutz vor Stößen und Erschütterung.

Übertragung in Sekundenschnelle
Die ESD240C ist mit der USB 3.1 Gen 2 Schnittstelle mit Unterstützung von UASP (USB Attached SCSI Protocol) ausgestattet und bietet Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 520MB/s..

Maßgeschneidertes Design
Die ESD240C zeichnet sich durch eine leichte Aluminiumkonstruktion und optimale Stoßfestigkeit aus und ist somit portabel und langlebig. Die robuste Textur und der silberne Farbton ergänzen perfekt den minimalistischen Stil moderner PCs.

Speichererweiterung im Handumdrehen
Die ESD240C verfügt über eine Speicherkapazität von bis zu 480 GB, so dass Sie viel Platz für Backups haben und Ihre hochauflösenden Bilder, 4K-Videos und andere Mediendateien einfach und unkompliziert speichern können.

Hohe Kompatibilität
Neben Desktop- und Laptop-Computern kann die ESD240C auch in Kombination mit vielen anderen Geräten genutzt werden, wie z.B. mobilen Geräten und Spielkonsolen für unterwegs. Die ESD240C stellt ultraschnelle Übertragungsgeschwindigkeiten und extra große Kapazitätserweiterung sicher.

Hinweis:
1. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr mobiles Gerät die USB-OTG-Funktion unterstützt.
2. Die ESD240C wird im exFAT-Dateisystem formatiert geliefert. Einige mobile Geräte benötigen jedoch möglicherweise FAT32. Bitte formatieren Sie vor Verwendung das Dateisystem der ESD240C zu FAT32.

Inklusive Typ-A- und Typ-C-Kabel
Die ESD240C wird sowohl mit einem USB Typ-C-Kabel als auch mit einem USB Typ-C auf Typ-A-Kabel geliefert, um Desktops und Laptops mit USB Typ-C- oder USB 3.1-Schnittstelle zu supporten.

Hinweis: Das USB Typ-C zu Typ-A-Kabel erfüllt die USB 3.1 Gen 1 Schnittstellenspezifikationen.

Transcend Elite Software
Transcend Elite ist eine hochentwickelte Datenmanagement-Software für Windows und macOS. Elite ist kostenlos als Download erhältlich und ermöglicht u.a. das Erstellen und Wiederherstellen von Backups, die Verschlüsselung von Dateien oder das Durchführen von Cloud-Backups mit Transcends Speichermedien.
Features:
240 GB Speicherkapazität
Robustes Metallgehäuse
Typ-C Schnittstelle
USB 3.1 Gen2 Schnittstelle
Kostenlose Transcend Elite Software
Lieferumfang:
ESD240C SSD + USB Kabel Typ-A + USB Kabel Typ-C.
Weitere Informationen:
Tiefe:
81.4 mm
Höhe:
7.5 mm
Breite:
33.6 mm
Schreiben (max.):
460 MB/s
Gewicht:
33 g
Speicherkapazität:
240 GB
Schnittstellen:
USB-C®
Herstellerfarbe:
Silber
Speichermedien-Besonderheiten:
Metall-Gehäuse
Serie:
ESD240C
Produkt-Art:
Externe SSD
Lesen (max.):
520 MB/s
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 32,78*
€ 44,04*
€ 6,78*
ab € 32,76*
€ 44,07*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 32,87*
€ 44,07*
Frei Haus
ab € 32,83*
€ 44,18*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 40,14*
€ 53,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS120GESD240C
ab € 25,14*
Zubehör
Transcend
TS480GESD240C
ab € 50,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.